カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「lfb-6」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミツビシ製 12V 110A D135
サービス分類リサイクル・リビルト
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002AISIN
979税込1,077
1個
欠品中
主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
Lフックボルト AIOULE(ふじわら)LフックボルトAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
レベリングフット取付中間プレート (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付中間プレート (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)482表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20(4ヶ)
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール製質量(g)381表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ椿本チエイン
319税込351
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)ストロングホールド
659税込725
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
6,398税込7,038
1本
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LFB6-18-100C
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランプレバー(メネジ) 大阪魂クランプレバー(メネジ)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
プラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
プラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ椿本チエイン
299税込329
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)11.6
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFB> 防錆 ボス丸フランジ付  リニアベアリング オザック精工<MLFB> 防錆 ボス丸フランジ付 リニアベアリングオザック精工
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFB> ボス丸フランジ付  リニアベアリング オザック精工<LFB> ボス丸フランジ付 リニアベアリングオザック精工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン モノ3°フラッシュB型 [Φ6] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°フラッシュB型 [Φ6]MSTコーポレーション
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ビームス ローワー Fishiman(フィッシュマン)ビームス ローワーFishiman(フィッシュマン)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
ライトルアーのピン撃ちからトゥイッチなど操作性重視ビームスローワーシリーズに新たに62Lが追加。しなやかなブランクスから撃ち出される低弾道キャストフィールはそのままに、近距離ピン撃ちを得意とするレングスだ。大規模渓流あるいは中規模本流など、今までの短尺渓流ベイトロッドでは、ルアーが届いても水面に落ちるラインのメンディングが難だったフィールドで6ft台の長さが強みとなる。5~7cm程の軽量ミノー等をピンに送り届けるのは勿論の事だが、しなやかなティップを支える次のセクションから張りを持たせた事で、トウィッチ、ジャーク等のアクション付けが誰でも容易に行える。広めの川幅の対岸まで、流れを跨いでピンを撃ち、アクション一閃でバイトに持ち込ませる。そんな恍惚なフィッシングシーンにうってつけの一本となるだろう。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS、SLX BFSダイワシルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエアアブガルシアレボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:4~10タイプ継数:2ピース全長(cm)189自重(g)128号数ライン(PE):0.6~1.2仕舞(cm)97.5
<UMLFB> ウルトラ 防錆 ボス丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<UMLFB> ウルトラ 防錆 ボス丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFB> ウルトラ ボス丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<ULFB> ウルトラ ボス丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
7,598税込8,358
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応