カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「lfb1020」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格LFB1020部品名称ブツシユ図解NoSSA-アルフア605V 変速レバー部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.16、SSA-アルフア1005VT 変速レバー部品_No.16、SSA-アルフア605MA 変速レバー部品_No.16
  • ドライメツトLFブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ドライメツトLFブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    規格LFB-1020部品名称ドライメツトLFブツシユ図解NoMFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.89、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.78、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.78