カテゴリ
- 空圧工具(50)
- パソコン/周辺機器(48)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 制御機器(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(15)
- 測定用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 安全標識(13)
- 防犯用品(10)
- 建築金物(9)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(8)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- バイク部品(6)
- 電気材料(6)
- オフィス家具(5)
- 自転車部品(5)
- 農業機械(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 切削工具(3)
- 縫製用品(3)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(50)
- 光(19)
- OSG(オーエスジー)(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- StarTech.com(14)
- ラムマウント(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- ツカサ電工(9)
- アイリスオーヤマ(7)
- 千代田通商(7)
- RICOH(リコー)(7)
- ハゼット(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- GOAL(ゴール)(5)
- 太陽技研(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
「lg-4」の検索結果

4RレザーグローブLG04
4R¥5,998税込¥6,5981双6日以内出荷白ベースのパンチング加工された本革に、5カラーのアクセント。 親指・人差し指(両手)に導電素材を使用し、スマートフォン等のタッチパネルも操作可能。 ナックルにはポリウレタン樹脂のプロテクター、掌側下部にケブラー素材を配して安全性を高めました。 また、XSサイズは外縫い(他サイズは内縫い)縫製による違和感のない装着感を実現。 ロングツーリングからストリートまで幅広いステージでご使用いただけます。
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909税込¥1,0001箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型
武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
角型LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷から33日以内出荷角型LEDに使用出来るスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドプラスボード・ラージ グリーン
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケース寸法(mm)182×132質量(g)240シャフト長さ(mm)190~630
LED電球 E26 広配光 T8
アイリスオーヤマ¥719税込¥7911個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
ネジ式ギボシ
日本紐釦貿易¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷から3日以内出荷革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。 ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。 革小物等のフタ部分にご使用下さい。
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
プレート テープ付
光¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から3日以内出荷高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付材質真鍮寸法(mm)2直径(Φmm)40
LEDライト League 420 Neon
プリンストン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。トラスコ品番194-8100全長(mm)165色黄質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38明るさ(Lm)420防水性100m電球の種類LED最大点灯時間14時間
Lグリップミニ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
LED電球 ボール電球
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥110,682税込¥121,7501台翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御
LEDライトLeague
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38
BLG ボールグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
ライン型ウィンドー
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷はめ込み取付け形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
プロサイド(スクリューブレード)
大日ハンソー(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から12日以内出荷非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
チェーンガイド(CLGガイド)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ロングコンビネーションレンチ
ハゼット¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷から翌々日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
LED電球 全方向40W相当
東芝¥779税込¥8571個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ポジロック PSL-Gシリーズ
三木プーリ¥8,398~税込¥9,238~1個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)
アズワン¥116,000税込¥127,6001個翌々日出荷サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)
MEAN WELL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸
林¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。種別大判バスタオル質量(g)313長さ(cm)70×140混率(%)綿100
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
チェーンガイド(DLGガイド)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
フィルター SMC-PRO レンズガード
ハクバ写真産業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.5適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
ハンドプラスボード・ラージボード単体
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 、寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240タイプG4タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白シャフト寸法(mm)伸縮:190×630













![レスロック オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040737-161214-02.jpg)