カテゴリ
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「lg2-db」の検索結果

ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
2ウェイカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB
コクヨ¥899税込¥9891本当日出荷ラインマーカーはチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、極細ペンは濃いインクなので、重要な情報のメモに適しています。 同系色のインクなので、1本でスッキリまとまったノートづくりができます。タイプツイン材質(軸)PP線幅(mm)中字:約4.0、極細:約0.3材質(キャップ)PPキャップ通気仕様インク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッドインク水性インク色数1寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×142商品タイプ使い切り本体
2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB
コクヨ¥839税込¥9231本3日以内出荷トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。 マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。 1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッドインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体
ソフトドッジボール2号
MIKASA (ミカサ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷ソフト性を向上したドッジボール。仕様推奨内圧:0.15(kgf/cm2)材質発泡ゴム質量(g)約310円周(mm)約610~630