カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- パソコン/周辺機器(11)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lgbc」の検索結果

LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
フットライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング FreePa 60形
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から4日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
フットライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.4光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)32演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)4調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
8インチ フリーカットフィルム 反射防止ブルーライトカット
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・方眼メモリ入り離けいシートで切りやすい。・液晶画面をキズや汚れから守る。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途好きなサイズに切って使える。フリーカットフィルム付属品クリーニングクロス、ヘラ、ホコリ取りシール材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)13対応機種8インチまでのタブレットフィルム寸法(mm)約W155×D0.15×H230
天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング FreePa 100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
LEDブラケット60形電球色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
SurfacePro12インチ用フィルム/ハンシャボウシBLC
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・ディスプレイをキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/270×0.2×186対応機種Surface Pro 12インチ光線透過率(%)88ブルーライトカット率32%
ブラケット FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台欠品中トイレに入ると自動で点灯 少しの動きまでも検知して点灯保持 検知できなくても調光して消灯をお知らせ 動きを検知して100%点灯 人がいなくなったら自動消灯用途トイレ用幅(mm)170質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)140材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.5機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)30
PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10)
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)0光線透過率(%)0.88ブルーライトカット率0.32フィルム寸法(mm)345×215、厚さ0.15
iPadPro11フィルム/反射防止BLC
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種11インチiPad Pro (M5/M4)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】46×0.15×174光線透過率(%)88ブルーライトカット率32%
SurfaceLT13インチ用フィルム/反射防止ブルーライトカット
ナカバヤシ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・ディスプレイをキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×0.2×204対応機種Surface Laptop 13インチ光線透過率(%)88ブルーライトカット率32%
11.6インチ フリーカットフィルム<br>反射防止ブルーライトカット
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・方眼メモリ入り離けいシートで切りやすい。・液晶画面をキズや汚れから守る。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途好きなサイズに切って使える。フリーカットフィルム付属品クリーニングクロス、ヘラ、ホコリ取りシール材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)18対応機種11.6インチまでのタブレットフィルム寸法(mm)約W210×D0.15×H297
Surface Laptop Goフィルム/透明反射防止BLC
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい3分割離型シート・気泡レス加工・指紋や汚れに強い用途ピタっと吸着、キレイをキープ。材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16フィルム寸法(mm)約276×197、 厚さ/約0.15
MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/約299×0.15×197対応機種MacBook Air M2チップ搭載モデル 13.6インチ
iPadPro13フィルム/反射防止BLC
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)18対応機種13インチiPad Pro (M5/M4)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】78×0.15×212光線透過率(%)88ブルーライトカット率32%
iPadAir11フィルム/反射防止BLC
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種11インチiPad Air (M3/M2)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】44×0.15×175光線透過率(%)88ブルーライトカット率32%
液晶保護フィルム Surface用フィルム 反射防止ブルーライト
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ピタッと吸着し、光線透過率90.7%です。トラスコ品番690-8595材質表面:PET、吸着面:特殊シリコン皮膜厚さ(mm)0.15縦(mm)210横(mm)297画面サイズ13.8インチ
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から61日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。質量(kg)1.7呼び25A最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷から92日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。質量(kg)4.8呼び3最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
BCI-380381XL互換インク カラークリエーション CANON ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料) 6個パック 使い切りタイプ 大容量
カラークリエーション¥7,598税込¥8,3581個当日出荷対応カートリッジ:キヤノン BCI-381XLBK/BCI-381XLC/BCI-381XLM/BCI-381XLY/BCI-381XLGY/BCI-380XLPGBK 対応プリンター:PIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130 ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(380XLPGBK)
検知ブロック LEDエントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1、LGBC81042LE1他
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個32日以内出荷適合本体LGBC71612LE1、LGB54212LE1、LGB84212LE1、LSEB5049LE1他電球(W)60
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個32日以内出荷適合本体LGBC72612LE1、LGB72383LE1、LGB84262LE1、LSEBC5120LE1他電球(W)100