カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lghp2」の検索結果

グリースガン 400g用 レバータイプ
(273件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
軸受グリースLGEP 2
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。用途ジョークラッシャー。重機、振動スクリーン。クレーンホイール、シーブ。鉄鋼業のワークロール軸受。シール付き球面ころ軸受色薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムグリース
(267件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
軸受グリースLGEM 2
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781缶翌々日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器色黒使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
ウレアグリース
AZ(エーゼット)(105件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(80g)ほか当日出荷熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
リチウムグリース
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
マルティノックデラックス
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(400g×20本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受使用温度範囲(℃)-20~135増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン基油鉱油動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
エクセライト
協同油脂(16件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(18kg)6日以内出荷ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア色淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
リチュームグリース(高速ベアリング用)
GA(グリーンエース)(31件のレビュー)¥659~税込¥725~1個(200g)ほか当日出荷耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2色茶褐色使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
ミニシャーシグリース
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。特性耐水性、付着性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
潤滑剤 スーパールブ
コベルコ(KOBELCO)(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1L)ほか当日出荷から翌々日出荷メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。適合範囲圧縮機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
万能グリース
AZ(エーゼット)(109件のレビュー)¥369~税込¥406~1本(50g)ほか当日出荷耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター色茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
マルティノックグリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(16kg)3日以内出荷から8日以内出荷機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)基油鉱物油危険物の類別非危険物