カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgw80190le1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)ポーチライト 軒下使用可 LEDPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
欠品中
20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11光源色昼白色幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
カバー パッキン付 Panasonic(パナソニック)カバー パッキン付Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
適合本体LGW80190LE1他
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ