カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lgw85014」の検索結果

LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LEDポーチライト・浴室灯
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ポーチライトと浴室灯の両用途に使える、LED電球交換型の照明器具です。防湿・防雨型で壁面・天井面に設置でき、塩害地向け仕様にも対応します。カバーガラス・乳白寸法(mm)116×116×出しろ171質量(kg)1消費電力(W)4.3本体プラスチック・ホワイト全光束(Lm)309光源LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)色温度(K)2700防水仕様防湿・防雨型調光の可否不可演色性(Ra)Ra80