カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-0320-m5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ