カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-11」の検索結果

119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technica

    ヘッドシェル AT-LH11H

    audio-technica
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
    付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2仕様PCOCC材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • HORNET ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機)

    HORNET ハンドルロック

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    車両盗難対策に!
  • グロワール カードケース・12ポケット レイメイ藤井

    グロワール カードケース・12ポケット

    レイメイ藤井
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様クリアポケット×10、シークレットポケット(シルバーカラー)×2寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:91×55本体質量(g)43本体サイズ(mm)W72×H106×D10素材表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC、裏地=ポリエステル
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドルーペ TRUSCO

    ヘッドルーペ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
    トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペ倍率2.3倍・3.3倍(2段階)レンズサイズ(mm)85×35
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • 17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ フードキット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥289税込¥318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
    力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
  • シンプルトルコン用反力受 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン用反力受

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
  • 小形レベルセンサ (リード線300MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線300MM

    ノーケン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
    用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.75以上材質本体:PPS、フロート:PPS取付方式水平取り付け外径(Φmm)フロート:31×L31リード線長さ(mm)300
  • アルミ保冷・保温クロス 日本紐釦貿易

    アルミ保冷・保温クロス

    日本紐釦貿易
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリエステル綿+不織布+アルミシート+メッシュ地寸法(cm)120×100
  • 20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(電球色)

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式草刈り機 草刈るぞう用替え刃セット アルミス

    充電式草刈り機 草刈るぞう用替え刃セット

    アルミス
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    翌々日出荷
  • LH-113/114/115交換レンズ クリアー光学

    LH-113/114/115交換レンズ

    クリアー光学
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(レンズ)白ガラス
  • 六角棒レンチセット 価値ある3本組 ワイズ

    六角棒レンチセット 価値ある3本組

    ワイズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。職人の町、燕三条からお届けします。可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。
    用途DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。材質クロムバナジウム鋼入数(本)3
  • ガリバーシート#3400 ユタカメイク

    ガリバーシート#3400

    ユタカメイク
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。 基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。 ラミネート層にUV剤の配合。 シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。 アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)
    材質PE形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.25(±0.02)タイプ中・長期使用タイプ特性耐候使用期間(目安)約1.5~2年
  • ウインカーランプ NTB

    ウインカーランプ

    NTB
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合ホンダ付属バルブ12V 18/5W適合車種SUPER FOUR CB400SFX~3 X-11 CB1100SF-Y(フロントのみ)
  • 10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA940LH-110色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)10構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • 直流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用) 日立産機システム

    直流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用)

    日立産機システム
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    6日以内出荷
    インバータ入力側に発生する高調波を抑制します。 また、力率改善にも役立ちます。
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • 15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    ¥30,600税込¥33,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LH-115色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)15構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • LED付きハンドルロック HORNET

    LED付きハンドルロック

    HORNET
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷
    4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用しました。また、シングルロック方式と21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
    付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本寸法(mm)本体:約630(最小)~900(最大)/ロックアーム部装着幅:約230(最小)~430(最大)質量(g)約2000
  • ASコンクリートスペーサー ハート型 アートスペース

    ASコンクリートスペーサー ハート型

    アートスペース
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
    強度(設計基準)50N
  • ULH アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULH アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質アルミニウムD9.5寸法H(mm)32寸法F(mm)10寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33許容荷重(N)1000
  • ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114 クリアー光学

    ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114

    クリアー光学
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/10m

    千代田通商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4450材質ポリウレタン質量(kg)1.32色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • レザークラフトビット 彫込用  (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)

    サンフレックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
    用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34適正回転数(min-1)5000~10000
  • ランチ皿(リトルムーン) スリーライン

    ランチ皿(リトルムーン)

    スリーライン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    宇宙の愉快なキャラクター。ロケットに乗って会いにいきませんか。子どもたちの食事に夢と希望を与えます。
    用途保育、病院適合296-OP材質メラミン寸法(mm)180×23対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)11X16/20m

    千代田通商
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4451材質ポリウレタン質量(kg)2.64色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ヘッドルーペ クリアー光学

    ヘッドルーペ

    クリアー光学
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
  • ヘッドルーペ  LH-113 クリアー光学

    ヘッドルーペ LH-113

    クリアー光学
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)220×200×50質量(g)184材質(レンズ)白ガラス
  • [マグネット式]LED照明灯 エスコ

    [マグネット式]LED照明灯

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌々日出荷
    スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
    付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • LH-112用交換レンズ クリアー光学

    LH-112用交換レンズ

    クリアー光学
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)103×39質量(g)40材質(レンズ)白ガラス
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
"lh-11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷