ノーケン
小形レベルセンサ (リード線300MM
小形・低価格・豊富な機種
タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし
高い信頼と安全性
抜群の現場対応性
NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
用途
豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
仕様
測定可能比重:0.75以上
材質
本体:PPS、フロート:PPS
取付方式
水平取り付け
外径(Φmm)
フロート:31×L31
リード線長さ(mm)
300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79568390
OLH-11
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください