カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 照明(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-5-3」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ品川商工(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から92日以内出荷
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
23,980税込26,378
1個(3kg)
5日以内出荷
VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認 YARD FORCE12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認YARD FORCE
6,098税込6,708
1個
当日出荷
YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途YARDFORCE適応商品・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
LEDフレキシブルライト オーム電機LEDフレキシブルライトオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム便利な背面グリップでキャップや本に挟めるコンパクトサイズで持ち運びに便利スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)釣りやアウトドアや読書にUSB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から90日以内出荷
充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
充電式なので繰り返し使用可能ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
2,298税込2,528
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,540税込11,594
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機充電式COBストラップライト 300lm 3個セットオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できるどの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなりますCOBだから広く明るく照らせるUSB充電式(Type-Cケーブル付)クリップ回転式(90度)点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)
839税込923
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
529,800税込582,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
8,840税込9,724
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
5,398税込5,938
1セット(9本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングセット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本)ホルダー9本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業セルフロッキングフック(固定)大洋製器工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,998税込9,898
1台
90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
基板用アクセサリーLEDスペーサー サンハヤト基板用アクセサリーLEDスペーサーサンハヤト
519税込571
1個
5日以内出荷
種類その他
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-10 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-10エスロン
11,980税込13,178
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10出トーメイサイズRV105シリーズRV105勾配鼻隠板:直角(0寸)
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)固定式 0-10 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)固定式 0-10エスロン
259税込285
1個ほか
4日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカーボネートトーメイ
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ハードロック・ストレート)TRUSCO
519税込571
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバなし インパクトロングホールソー JOB Masterツバなし インパクトロングホールソーJOB Master
5,990税込6,589
1個
3日以内出荷
切削スピードが速く、耐久性抜群!ツバなしロング有効長38.5mm! 2×4も一気に貫通!超薄刃で切れ味抜群刃先が丈夫で寿命が長い耐久性抜群のシャンク厳選した刃型
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
479税込527
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
セルフロッキングフック(スイベル) 大洋製器工業セルフロッキングフック(スイベル)大洋製器工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。仕様スイベル式材質特殊合金鋼タイプラッチロックタイプ
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~)CKD
7,863税込8,649
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~)CKD
7,863税込8,649
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形