カテゴリ
- 自動車純正部品(616)
- 切削工具(23)
- バイク純正部品(8)
- 住設機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(7)
- トラック純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(615)
- SMC(10)
- 渡辺製作所[住設機器](8)
- タンガロイ(6)
- 三菱ふそう(6)
- ベロス(4)
- ホンダ(4)
- Kawasaki(4)
- 京セラ(3)
- グーリング(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- K.Pガスケット(2)
- SUN(2)
- 岩田製作所(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lh-70」の検索結果

丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
壁面用フック Lハンガー
ベロス(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷L字型のワイドなフック。 プッシュピン感覚で取り付け簡単。 針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。 取り付け取り外しに便利なつまみ易い形状です。 大きなものでも引っかけやすい幅広のフック。 頑丈なポリカーボネート製素材を使用しています。用途小物の収納、壁面掲示に材質ポリカーボネート、ステンレス寸法(mm)70×15×41耐荷重(kg)約2針長(mm)約10
ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入)
ミリオン(共和)¥3,598税込¥3,9581箱(300枚)当日出荷から翌々日出荷スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.05入数(枚)300全長(cm)約23.0左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
エルハンガー
ベロス¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。トラスコ品番420-4213材質ポリカーボネート、ステンレス色白奥行(mm)41耐荷重(kg)2縦(mm)70横(mm)15
エルハンガー
ベロス¥369税込¥4061個(2個)当日出荷日本製/フック部が長くワイド/針が斜めに出ているのでズレ落ちにくい材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)70×15×(針を含む)41
ネット用フック
ナックス¥5,198税込¥5,7181袋(50本)3日以内出荷から4日以内出荷什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。材質ABS色白
4Φネット用フック
メイワパーツ¥7,998税込¥8,7981セット(50本×4パック)5日以内出荷ネット用フックの定番品です。10サイズからお選びいただけます。材質ABS色ホワイト対応ネット径:Φ4mm
ASコンクリートスペーサー ハート型
アートスペース¥1,698税込¥1,8681箱(20個)8日以内出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
エルハンガー 5P LH-705シリーズ
ベロス¥729税込¥8021パック(5個)当日出荷ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できる。壁に刺して掛けるだけ。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップ。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立たないピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。
ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から7日以内出荷テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります。昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。自在キャスター仕様のため、広範囲に移動できます。用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助作業台昇降方式スクリュー式
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥29,980税込¥32,9781式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥81,980~税込¥90,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
多芯型ケーブルグランド(7芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥729税込¥8021個6日以内出荷から27日以内出荷多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LH
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面![スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901329-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート![スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901058-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト![スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901286-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901618-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMSL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥96,980税込¥106,6781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901530-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥92,980税込¥102,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH
FKD(フクダ精工)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
L Series(LEFS32LH)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901408-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901241-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901015-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LH
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...


















![常圧用エアホース MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)








![スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901329-260108-02.jpg)

![スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901058-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901286-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901618-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901530-260108-02.jpg)


![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901408-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901241-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901015-260108-02.jpg)