カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 防災用品(2)
- 機構部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lh-804」の検索結果

キャビネットホルダーL ハイブリッド
リンテック21¥4,498税込¥4,9481個当日出荷書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。種別転倒防止ベルト材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材質量(kg)【対象物】150以下/1個外寸(mm)113×500×18(組立時)構成本体×1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)150アズワン品番65-1694-10耐震性6強
キャビネットホルダーL・AショックPP
リンテック21¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷穴を空けない接着固定 ゴムの免震効果により衝撃吸収。後ろが窓や隙間がある場合に使用。対象物を動かさずに取付可能
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH80)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH80-~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
レベリングフット取付ブラケット (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)