カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 防災用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
「lh-805」の検索結果

リンクホルダーBL
リンテック21(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。適合90kg種別転倒防止ベルト材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
キャスターフレームホルダー
リンテック21¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。用途キャスター付きオープン棚の転倒防止種別転倒防止ベルト過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH80-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH80)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CDQ2LH80
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~80~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2LH80)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WL
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0作動方式複動両ロッド使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用)
リンテック21¥2,398税込¥2,6381本当日出荷適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)