キャビネットホルダーBS・AショックPP

キャビネットホルダーBS・AショックPP - リンテック21
用途
キャビネットやロッカーなどの什器類や大型卓上機器の固定
トラスコ品番
703-2346
セット内容
構成:本体×1、アルコールパッド×2、取説×1
材質
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
質量(kg)
対象物:90
内容量
1本
注意
※最大固定幅200mm
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818308LH-8051APP
¥4,500
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする