カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「lh-fm3-m3」の検索結果

ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100