カテゴリ
- 切削工具(76)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- H3C(2)
- Kawasaki(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- エスコ(1)
- オザック精工(4)
- クリアー光学(3)
- グーリング(8)
- ケナメタル(9)
- サンドビック(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(14)
- 住友電工ハードメタル(18)
- 信和自動車工業(3)
- 岡崎精工(1)
- 岩田製作所(4)
- 淡路技建(2)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lh040」の検索結果

SFP-GE-LH40-SM1550
H3C¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1550nm、40km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1310
H3C¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷1000BASE-LH40 SFP Transceiver、Single Mode(1310nm、40km、LC)
デルタゴンビット回転用
ミヤナガ¥619税込¥6811本当日出荷3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
コロカットQD突切り加工用チップ 1135
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
コロカットQD 突切り加工用チップ 1125
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTIALN材種1125切刃数1
コロカットQD 突切り加工用チップ
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カウリング,インナ,LH,G.B.グリーン 55028-0622-40R
Kawasaki¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0622-40R
カバー,タンク,LH,P.F.S.ホワイト 14093-0683-40X
Kawasaki¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14093-0683-40X
プレフロアーE型(防振アジャスター)
淡路技建¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)4日以内出荷・居室中央用の防振アジャスターです。防振アジャスターE型のみでLL40/LH50のハイパフォーマンス・ローコストシステム。・分譲マンションや賃貸マンションにて使用される、防音・遮音性能を重視したモデルで吸音材や遮音シートを併用することで、単体以上の性能を確保出来きます。
プレフロアーE型(防振アジャスター) バラ販売
淡路技建¥219~税込¥241~1本4日以内出荷・居室中央用の防振アジャスターです。防振アジャスターE型のみでLL40/LH50のハイパフォーマンス・ローコストシステム。・分譲マンションや賃貸マンションにて使用される、防音・遮音性能を重視したモデルで吸音材や遮音シートを併用することで、単体以上の性能を確保出来きます。
バネカン受金具(鍛造品) ステンレス
信和自動車工業¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷材質ステンレスSUS304 #400研磨相当形状鍛造品適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
バネカン受金具(鍛造品) 三価ホワイトメッキ
信和自動車工業¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷材質鉄三価ホワイトメッキ形状鍛造品適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
レザークラフトビット コバ仕上用
サンフレックス(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から7日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥31,980税込¥35,1781箱(25個)当日出荷から翌々日出荷水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
バネカン用受金具(プレス抜き型)
信和自動車工業¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷材質ステンレスSUS304 #400研磨形状プレス抜き型厚さ8適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
細目ますぶた(車両対応型)
イズミ¥12,980~税込¥14,278~1枚7日以内出荷から11日以内出荷乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)
ダイキン工業¥6,498~税込¥7,148~1式翌日出荷02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])