カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lhy」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いY型ラック固定金具(A型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いY型ラック固定金具(A型)

    カナフジ電工
    2,098税込2,308
    1組
    翌々日出荷
    Y型ラックを水平分岐する場合に使用します。
    備考1組
  • LEDストロボライト マリンテック

    LEDストロボライト

    マリンテック
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)。上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個。完全防水仕様。防水等級IP67。外部スイッチにより閃光パターン切替可能。12V/24V兼用電源。電源を切っても点灯パターンを記憶するメモリー機能搭載。1年保証。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
  • アイスベスト 氷のうアイシングベスト スリーライク

    アイスベスト 氷のうアイシングベスト

    スリーライク
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷
    局部アイシング目的の氷のうを手ぶらで背中に装着できる商品です。使用する時間/目的で氷を入れる量を調整して使用し、冷感効果がなくなれば氷を入れるだけで保冷剤のように再び冷凍する手間と時間が省けます。ベスト本体から氷のうを取外し、首、脇等への局部へのアイシングも可能です。女性から大柄の男性まで着用可能なフリーサイズです。
    用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)仕様保冷剤用ポケット有無:有、冷却ファン有無:無トラスコ品番710-5689セット内容ベスト本体、氷のう材質ポリエステルサイズフリー胸囲(cm)90~140寸法(cm)サイドベルト(胴囲部分)調整範囲:22.5~41.0、ショルダーベルト(高さ)調整範囲:24.5~47.0本体寸法(cm)250×420
  • 戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱(防滴型)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
    幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • 氷のうネッククーラーDX 黒 スリーライク

    氷のうネッククーラーDX 黒

    スリーライク
    4,198税込4,618
    1着
    当日出荷
    業界初、首に巻き付けないネッククーラーです。バッテリー不要で安心安全です。氷のみで長時間冷感が持続します。ファン付きウエアとの併用可能です。ファン付きウエアとの併用で更に気化熱効果で冷感がUPします。
    用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)トラスコ品番715-4982セット内容ネッククーラー本体+氷のう材質ポリエステル調整範囲(mm)胸ベルト:100~250(最短)・100(高さ調整)本体寸法(cm)250×420ショルダーベルトの長さ調整範囲:31~73cm(ストレッチゴム)
  • Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400 VISHAY

    Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 3 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。レンズ色 = 黄mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 文房具シリーズそえぶみ箋 紀寺商事

    文房具シリーズそえぶみ箋

    紀寺商事
    380税込418
    1個
    6日以内出荷
    古川紙工のロングセラーアイテム「そえぶみ箋」 10年以上も愛され続けている古川紙工のそえぶみ箋。フエキくんやペペ&ルル等のメーカーキャラクターをはじめ円谷プロダクションのウルトラマンとのコラボ、駄菓子のオリオンともコラボしています。ロングセラーの文房具たちとコラボしたそえぶみ箋。
    セット内容便箋:30枚/封筒5枚入り材質美濃和紙寸法(mm)90×125×5
  • スタートオスアダプター サンホープ

    スタートオスアダプター

    サンホープ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のスタート。
  • マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイスト

    マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】

    ホームテイスト
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.4寸法(cm)200×250
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • M22シリーズ パイロットライト EATON(イートン)

    M22シリーズ パイロットライト

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】 ホームテイスト

    マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】

    ホームテイスト
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.9寸法(cm)200×300
  • 机上棚 ナイキ

    机上棚

    ナイキ
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)等分布20棚板調整ピッチ(mm)18
  • VishayLED VISHAY

    VishayLED

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
    タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405 VISHAY

    Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 10 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。寸法 = 3mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
  • M22シリーズ パイロットライトヘッド EATON(イートン)

    M22シリーズ パイロットライトヘッド

    EATON(イートン)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9433アズワン品番65-7806-09
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-5~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • Feel HYBRID  高粘度スプレーガン 重力式のみ 恵宏製作所

    Feel HYBRID 高粘度スプレーガン 重力式のみ

    恵宏製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-6~)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
  • フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具

    フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT

    株洲工具
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途フライス加工形状平行四辺形
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-30~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-30~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-4~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-4~)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ

    東正車輛
    209,800税込230,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
    材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-5~)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
    タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    289,800税込318,780
    1台
    16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
    タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-5~)

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-2~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • MY Series(MY1M25-600LH) SMC

    MY Series(MY1M25-600LH)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-36~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-36~)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動