氷のうネッククーラーDX 黒
業界初、首に巻き付けないネッククーラーです。
バッテリー不要で安心安全です。
氷のみで長時間冷感が持続します。
ファン付きウエアとの併用可能です。
ファン付きウエアとの併用で更に気化熱効果で冷感がUPします。
- 用途
- 熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)
- トラスコ品番
- 715-4982
- セット内容
- ネッククーラー本体+氷のう
- 材質
- ポリエステル
- 色
- 黒
- 調整範囲(mm)
- 胸ベルト:100~250(最短)・100(高さ調整)
- 本体寸法(cm)
- 250×420
- ショルダーベルトの長さ
- 調整範囲:31~73cm(ストレッチゴム)
- 内容量
- 1着
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ






























