カテゴリ

  • 家電(51)
  • 照明(36)
  • 電動工具(35)
  • 測定用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 安全用品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 農業機械(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 梱包用品(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「li-ion 10」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.6V電池パック Panasonic(パナソニック)3.6V電池パックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
電圧(V)3.6バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21取扱説明書(1.17MB)
充電器 QC80F(シガーソケット用充電器) ハスクバーナ充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)ハスクバーナ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
Li-ionバッテリー ハスクバーナLi-ionバッテリーハスクバーナ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)36
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(50件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)リチウムイオンバッテリーPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
グレー
Li-ionリチャージャブルバッテリー Nikon(ニコン)Li-ionリチャージャブルバッテリーNikon(ニコン)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
P1000、Nikon 1 V3用バッテリー。
ブラック対応機種[ミラーレスカメラ]V3、[コンパクトデジタルカメラ]P1000
充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)充電式リチウムイオンバッテリーRICOH(リコー)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
充電池L20 興研充電池L20興研
8,698税込9,568
1個
当日出荷
充電池L16の後継品です。
灰色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canonキヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリーCanon(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池。
充電式クリーナ CL115FDW マキタ充電式クリーナ CL115FDWマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様バッテリ内蔵式、充電器付き
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリーマキタ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
Li-ionバッテリー溶接機 マイト工業株式会社Li-ionバッテリー溶接機マイト工業株式会社
499,800税込549,780
1台
当日出荷
バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c Nikon(ニコン)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15cNikon(ニコン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。 専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
対応機種Z 7・Z 6・Z 5対応【パワーサプライ】バッテリーパック MB-N10、バッテリーチャージャー MH-25a
10.8V / 18V Li-ion 充電器 DEWALT10.8V / 18V Li-ion 充電器DEWALT(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
10.8V / 18V兼用のLi-ion 充電器です。
Li-ion充電池専用充電器 brother(ブラザー)Li-ion充電池専用充電器brother(ブラザー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 18650型FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)69質量(g)50
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本
リチウム電池 INAX(LIXIL)リチウム電池INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45アズワン品番64-9619-63適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
Powerbank Flex10 LED LENSERPowerbank Flex10LED LENSER
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29本体質量(g)約235(電池含)使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本充電時間4h付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875防塵防水性能IP65
ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン)ペンサンダー PS10PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業にセット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~5回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
12V用バッテリー充電器 10A 大橋産業(BAL)12V用バッテリー充電器 10A大橋産業(BAL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
付属品取扱説明書質量(g)1000ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DC15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/2/6/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×163電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12V
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80充電時間(分)約100充電方式Type-C電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
高輝度ヘッドライト Nicron(ニクロン)高輝度ヘッドライトNicron(ニクロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
電球の種類CREE社製LED付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200最大点灯時間強:5時間程度
コンボキット マキタコンボキットマキタ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
お掃除コンボキット Li-ion 10.8Vスライド式バッテリで、お家をキレイに
セット内容UB100D・CL107FD・バッテリBL1015×1本・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ電圧(V)10.8
充電式携帯集じん機 マキタ充電式携帯集じん機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:45、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:77、弱:67質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4風量(m3/min)3.3適合バッテリーA-60698,A-60660
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き)ベッセル(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セットほか
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
DR-1/DR-100MK2用バッテリーパック TEACDR-1/DR-100MK2用バッテリーパックTEAC
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
TASCAM製品用の充電式Li-ionバッテリーです。
適合品番DR-1、DR-100、DR-100MKII、GT-R1
Li-ionバッテリー ゼノアLi-ionバッテリーゼノア
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリー。 シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能。 効率的な冷却機能と直感的な4LED充電インジケーターが特徴です。
質量(kg)1.3
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)ベッセル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ本体寸法(mm)145×198×42本体質量(g)630回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200適合バッテリーEZ9L10
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(32件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)電圧(V)18適合バッテリーLi-ionバッテリ
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-CH202アルインコ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン関連資料製品カタログ(1.75MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型ムサシ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500