「lightool asahi」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCWU プチコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCWU プチコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しに種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ツールセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    69,980税込76,978
    1セット(45点組)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3本組)
    当日出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。差込角(mm)9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)178表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LOF 45°×7°めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    超軽量の新世代ツール
    用途ナット等の締付け取外しに形状オフセット種別めがねレンチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(6本)
    当日出荷
    ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライツールコンビネーションスパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナセット6丁組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,198税込6,818
    1セット(6本組)
    当日出荷
    メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12度です。
    セット内容(mm)10・12・13・14・17・19トラスコ品番212-0747質量(g)445
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    299税込329
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    スタビーコンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
  • ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)400
  • ライツールコンビネーションスパナプチコンセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナプチコンセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,198税込2,418
    1セット(3丁)
    当日出荷
    トラスコ品番855-0858セット内容リング、5.5、6、7、3材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
  • コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(6本組)
    当日出荷
    従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    呼び寸法(mm)101213141719付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(10件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    ラチェット機構あり
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    709税込780
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に。