カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 学童・教育用品(6)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)

「linear actuator」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LB)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアアクチュエーター TAKIGEN(タキゲン)リニアアクチュエーターTAKIGEN(タキゲン)
41,601税込45,761
1個
4日以内出荷
本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉仕様推力:49Nストローク(mm)40質量(g)771定格電圧(V)DC24消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと)動作時間無負荷時:0.9sec以下出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰無負荷電流(A)0.5以下タキゲンコード50226
リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)リニアアクチュエーターNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
1軸アクチュエータ SE3010A(A0) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE3010A(A0) カバー付黒田精工
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
右ねじ。
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF3H) SMCLZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF3H)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ねじリード(mm)(H) 12
1軸アクチュエータ SE2302A(A0) 黒田精工1軸アクチュエータ SE2302A(A0)黒田精工
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
SparkFun Qwiic Haptic Driver - DA7280 SPARKFUNSparkFun Qwiic Haptic Driver - DA7280SPARKFUN
3,998税込4,398
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic Haptic Driver includes an itty-bitty, Linear Resonant Actuator(LRA)vibration motor and Dialog Semiconductor's DA7280 motor driver IC for applications that require haptic feedback.Control the vibration motor with the D
アズワン品番67-0426-41
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Festo Rod Electric Linear Actuator - ESBF Series - ESBF-BS-63-300-5P Need a heavy-duty and reliable way to convert rotary motion to linear force in your factory setting Choose this linear actuator from FestoIt has a ball screw with three spindle pitches to quickly select the optimum force-to-speed ratioThe high-alloy steel piston rod combines long life with superior strength and corrosion resistanceThe galvanised steel screws have lifetime lubrication for maintenance-free operationThis robust unit is rated IP40 to protect against objects larger than 1 mm, and its compatible with a wide range of attachments, so you can use it as part of a modular system. Working stroke of 300 mm Rod size of 63 M16 x 1.5 piston rod thread Reversing backlash of 30 μm Spindle diameter of 25 mm Spindle pitch of 5 mm/U +/- 0.4-degree maximum angular deflection of the piston rod Maximum acceleration of 5 m/s2 Maximum speed of 0.27 m/s Repetition accuracy of ±0.015 mm 100% duty cycle Servomotor type ISO (International Standards Organisation) 15552 standard pneumatic cylinder Range Information The ESBF series is Festos range of heavy-duty electric cylinders Powerful units with a dynamic feed force of up to 17 kN Optional high corrosion protection and food-safe piston rod extension accessories are available Complete kits available for both parallel and axial motor mountingFesto ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:63 ストローク:300 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:6864.6N●最高速度無負荷:270mm/s●最大ストローク長:300mm●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3163g●コード番号:202-9789アズワン品番65-7994-39
モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ アズワンモーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプアズワン
51,900税込57,090
1個
翌々日出荷
回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。
タイプデジタル制御種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)アズワン品番4-795-01
1軸アクチュエータ SE2305A(A6) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE2305A(A6) ピン用穴有黒田精工
55,980税込61,578
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
LEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32UT) SMCLEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT32UT)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)THK(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
RS PRO 電動アクチュエータ用コントローラ RS PRORS PRO 電動アクチュエータ用コントローラRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RS PRO Linear Actuator ControllerIntroducing the RS PRO Linear Actuator Controller, a compact control unit that can be attached to an actuator as an integrated set.Features and Benefits:This RS PRO linear actuator unit is an ideal accessory actuator or switch control applications Cable length is 880mm long, with the spiral length 420mm Compatible with MD7C control boxes and can drive 1 motor per handsetApplications:RS Pro の電動アクチュエータ用コントローラは、 CB4M 及び MD7C 制御ボックスと連動します。ライトグレーの色を用意しています。このデバイスには、 LED インジケータとフックが付属しています。ユーザーフレンドリ 長い 420 mm スパイラルケーブルが付属しています
仕様出力数 = 5電圧 = 24V dc併用可能製品 = MD7C 制御ボックス
昇降装置 栃木屋昇降装置栃木屋(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付CKD
5,493税込6,042
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LB(両側フート形)付
Actuonix PQ12-100-6-R Micro-Actuator SPARKFUNActuonix PQ12-100-6-R Micro-ActuatorSPARKFUN
47,980税込52,778
1個
欠品中
DescriptionThe PQ12 series of micro linear actuators are ideal for applications requiring precise positioning and compact size. Weighing in at just 22 grams, the PQ12 is incredibly light as well as compact. The affordably-priced PQ12 is the most powerful actuator of it's size. This is why it has become a popular choice for OEM manufacturers as well as Arduino and RC hobbyists. Some industries where the PQ12 are in use include:prosthetics, robotics, medical, simulation.The PQ12-R series of linear servos operate as a direct replacement for standard rotary servos. They use the same standard 3 wire connector, ground power and control. Regardless of how you drive your servos, be it with an RC receiver, an Arduino board, or a VEX micro-controller, the PQ12-R servo will function in place of a regular servo, but with the added benefit of providing linear motion. The PQ12-R is available in a 20mm stroke coupled with gear ratio options of 30:1, 63:1 and 100:1 cover a large variety of applications.The PQ12-100-6-R has:a 100:1 gear ratio for maximum lifting force; 6VDC operating voltage; and a servo(PWM)interface. This powerful little actuator can lift 50N(~5kg)!The datasheet doesn't mention a minimum operating voltage, but we've tested this actuator at 5VDC and it seems to work just fine. The maximum force and movement speed are reduced of course.FeaturesGearing Option:100:1Peak Power Point:40N @ 6mm/sPeak Efficiency Point:20N @ 8mm/sMax Speed(no load):10mm/sMax Force(lifted):50NMax Side Load:10NBack Drive Force:35NStroke:20 mmInput Voltage:6 VDCStall Current:550mA @ 6VMass:22gOperating Temperature -10℃ to +50℃Positional Repeatability:±0.1mmMechanical Backlash:0.25 mmAudible Noise:55dB @ 45cmIngress Protection:IP-54Maximum Duty Cycle:20%PWM(Servo)signal:Fully retracted:2.0ms @ 50HzFully extended:1.0ms @ 50Hz
アズワン品番67-0426-44
ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8 Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8Festo
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 20 mm Bore, 50 mm Stroke - DGST Series - DGST-20-50-PA This actuator from Festo uses a slide mechanism to create linear movement with easeWith its compact size and symmetrical mounting interfaces for sup
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:50mm●空圧接続:G 1/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085143●重さ:1.3kg●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:202-2140アズワン品番65-8025-21
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ACTUATOR~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ACTUATOR~)CKD
1,738税込1,912
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(36410)ACTUATOR ASSY, トヨタ(36410)ACTUATOR ASSY,トヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(69140)ACTUATOR ASSY, トヨタ(69140)ACTUATOR ASSY,トヨタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor SPARKFUNSparkFun Qwiic MicroPressure SensorSPARKFUN
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a miniature breakout equipped with Honeywell's 25psi piezoresistive silicon pressure sensor. This MicroPressure Sensor offers a calibrated and compensated pressure sensing range of 60mbar to 2.5bar, easy to read 24 bit digital I2C output, and can be calibrated and compensated over a specific temperature range for sensor offset, sensitivity, temperature effects, and non-linearity using an on-board Application Specific Integrated Circuit(ASIC). With its ultra-low power consumption and Qwiic ports, you've got yourself a power packed little sensor!Each Qwiic MicroPressure Sensor has a calibrated pressure sensing range from 1-25psi and a power consumption rate as low as 0.01mW typ. average power, 1Hz measurement frequency for ultimate portability. Used in multiple medical(blood pressure monitoring, negative pressure wound therapy), industrial(air braking systems, gas and water meters), and consumer uses(coffee machines, humidifiers, air beds, washing machines, dishwashers), the SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a great addition to the SparkFun Qwiic ecosystem!The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic MicroPressure Hookup GuideFeaturesPressure Type:AbsoluteOperating Pressure:25psi(172.37kPa)I2C Address:0x18Accuracy:±0.25%Voltage - Supply:1.8V-3.6VPort Size:Male - 0.1"(2.5mm)TubePort Style:BarblessMaximum Pressure:60psi(413.69kPa)Compatible with a variety of liquid media2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0427-25
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic SPARKFUNSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 QwiicSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup GuideFeaturesSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate SensorMAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hubQwiic connectors for power and I2C interfaceI2C Address:0x55MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate SensorHeart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective SolutionIntegrated Cover Glass for Optimal, Robust PerformanceUltra-Low Power Operation for Mobile DevicesFast Data Output CapabilityRobust Motion Artifact ResilienceMAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor HubBiometric Sensor Hub SolutionFinger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)Both Raw and processed data are availableBasic Peripheral mix optimizes size and performance
アズワン品番67-0426-96
SparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA Qwiic SPARKFUNSparkFun GPS Breakout - NEO-M9N, SMA QwiicSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options including SMA. The NEO-M9N module is a 92-channel u-blox M9 engine GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations with ~1.5 meter accuracy. This breakout supports concurrent reception of four GNSS. This maximizes position accuracy in challenging conditions increasing, precision and decreases lock time; and thanks to the onboard rechargeable battery, you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which makes it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.The NEO-M9N module detects jamming and spoofing events and can report them to the host, so that the system can react to such events. A SAW(Surface Acoustic Wave)filter combined with an LNA(Low Noise Amplifier)in the RF path is integrated into the NEO-M9N module which allows normal operation even under strong RF interferences.U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the NEO-M9N:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library!The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the NEO-M9N. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~24s)to a hot start(~2s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for plenty of time.This product requires an antenna:Be sure to check out the related products/hookup accessories and pick a suitable SMA antenna for your project.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.The NEO-M9N GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!Get Started With the SparkFun NEO-M9N GPS GuideFeaturesIntegrated SMA connector for use with antenna of your choice92-Channel GNSS Receiver1.5m Horizontal Accuracy25Hz Max Update Rate(four concurrent GNSS)Time-To-First-Fix:Cold:24sHot:2sMax Altitude:80,000mMax G:≦4Max Velocity:500m/sVelocity Accuracy:0.05m/sHeading Accuracy:0.3 degreesTime Pulse Accuracy:30ns3.3V VCC and I/OCurrent Consumption:~31mA Tracking GPS+GLONASSSoftware ConfigurableGeofencingOdometerSpoofing DetectionExternal InterruptPin ControlLow Power ModeMany others!Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfaces
アズワン品番67-0423-87
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic SPARKFUNSparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A QwiicSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
DescriptionProduct Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includesasymmetricauthentication,symmetricAES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCMCreating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restoreInternal high quality FIPS random number generator.Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.Note:The ATECC608A can be only configured once before it isPERMANENTLYlocked. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.Additionally, this boardIScapable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.FeaturesOperating Voltage:2.0V-5.5V(Default on Qwiic System:3.3V)Active Current Draw(for ATECC608A):16 mASleep Current(for ATECC608A):<150 nAGuaranteed Unique 72-bit Serial Number10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and DataStorage for up to 16 Keys256-bit Key LengthInternal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)Configurable I2C Address(7-bit):0x60(Default)
アズワン品番67-0423-59