カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み

LIR2032コイン形リチウムイオン電池専用充電器
スイッチサイエンス¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2058-90
ダイナモLEDライト
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。質量(g)約112電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)光源白色系LED3個明るさ(Lx)1m距離で約420
センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷泥除けとシートステーの両方に取付け可能。明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。ソーラー充電材質本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×56×57(本体のみ)時間消灯までの時間:約60秒(±10秒)使用電池リチウムイオン電池LIR2032 3.6V取付可能寸法(mm)シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下点滅連続約8時間
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら