センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応
泥除けとシートステーの両方に取付け可能。
明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。
ソーラー充電
- 材質
- 本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン
- 質量(g)
- 58
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 39×56×57(本体のみ)
- 時間
- 消灯までの時間:約60秒(±10秒)
- 使用電池
- リチウムイオン電池LIR2032 3.6V
- 取付可能寸法(mm)
- シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下
- 点滅
- 連続約8時間
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ






























