カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lit-bc24v20a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LiTime 24V 20A バッテリー充電器 LiTime

    LiTime 24V 20A バッテリー充電器

    LiTime
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    6日以内出荷
    24Vバッテリーに幅広く使用可能なLiFePO4バッテリー充電器、家庭用でもアウトドアでも最適!。充電電圧:29.2V、充電電流:20A、定格入力電圧:100-240V ACに対応。【効率的&安定した充電】先進のLLCハーフブリッジ共振制御技術を採用しており、高効率かつ安定した充電を実現します。電力ロスを抑え、バッテリーを効率的に充電できます。【LED充電インジケーター】充電状態をLEDで確認できるため、バッテリーの状態を一目で把握できます。利便性と安全性を兼ね備えています。【復帰機能】長期間使用されなかった24Vバッテリーも復活させることができます。放置したバッテリーの再生にも対応しており、無駄なく活用できます。【コンパクト設計】軽量で放熱性に優れた設計により、持ち運びが容易です。狭いスペースでも設置しやすく、使い勝手も良好です。【高品質&安全設計】CE・RoHS・PSE認証を取得しており、過熱・過電圧・短絡・逆極性などからバッテリーを守る多重保護機能が搭載されています。安心して長時間ご使用いただけます。【過充電防止】満充電電圧を正確に管理することで、バッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばします。長期的に安定した性能を維持できます。【簡単接続】日本語取扱説明書が付属しており、初心者の方でも安心して接続・操作できます。接続方法が簡単で手間をかけずに使用可能です。【アップグレード接続】M8端子と50Aアンダーソンコネクタに対応しており、接続性と利便性を向上 させています。
    寸法(mm)276×120.6×89.5質量(kg)2.3出力電圧(V)29.2出力電流(A)20機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇バッテリーLiFePO4保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護○動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC;50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)10
バッテリー関連カテゴリ