カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
「lixil 26-1037」の検索結果

ストレーナー
(388件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
ストレーナー付水抜式逆止弁
INAX(LIXIL)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
青銅製Y形ストレーナ
(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網












![ストレーナ部 [A-216] INAX(LIXIL)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70074488-180221-02.jpg)