カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 安全標識(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「lixil a-1344」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)

    オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
  • ダイヤフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合TF-810BJ、TF-510BJ、TF-20B、TF-10B他
  • ダイヤフラムASSY INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムASSY

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ダイヤフラム TOTO

    ダイヤフラム

    TOTO(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
  • 避難誘導蓄光標識 ユニット

    避難誘導蓄光標識

    ユニット(2件のレビュー)
    569税込626特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。 (両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
    仕様両面テープ2本付
  • 電磁弁ASSY(ラッチ式) INAX(LIXIL)

    電磁弁ASSY(ラッチ式)

    INAX(LIXIL)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小便器自動洗浄システム用電磁弁部
    仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
  • ダイヤフラム弁 INAX(LIXIL)

    ダイヤフラム弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合UF-3V、UF-3J
  • オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)

    オートマージュe用電磁弁ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
  • 電磁弁ASSY INAX(LIXIL)

    電磁弁ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    キャブダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • TS890A型用ダイヤフラム部 TOTO

    TS890A型用ダイヤフラム部

    TOTO(51件のレビュー)
    888税込977
    1個
    当日出荷
    適合本体TS890A型他用長さ(mm)30タイプ右レバー用
  • ボールタップ用ダイアフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ボールタップ用ダイアフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810BJ、TF-510BJ
  • 避難誘導標識 日本緑十字社

    避難誘導標識

    日本緑十字社(16件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1形状標識種別非常口材質ラミプレート質量(g)62
  • 避難口標識(蓄光式) 日本緑十字社

    避難口標識(蓄光式)

    日本緑十字社(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)区分避難誘導種別非常口仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付質量(g)80
  • ダイヤフラムフッ素樹脂(パッキン) BBKテクノロジーズ

    ダイヤフラムフッ素樹脂(パッキン)

    BBKテクノロジーズ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)5
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ダイヤフラム(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用
  • シートパッキン INAX(LIXIL)

    シートパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、TF-810BU、TF881B