カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lixil a-3648」の検索結果

切替弁部ユニットバス専用
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
PAアンプ
TOA¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
BF-4145T温度制御部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き
(83件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
一時止水付シャワー・バス切替弁部
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ






半袖ブルゾン A-3070
コーコス信岡¥5,080税込¥5,5881着翌々日出荷反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。立体ラグラン袖・サイドラジエーター・IDカードループ・裾アジャスター付。用途危険の多い、夜間、倉庫、屋外で働く作業者の安全性確保に。仕様表面突起付属の無い安心仕様、立体ラグラン袖、サイドラジエーター、反射素材(胸・背中)、IDカードループ、裾アジャスター、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)、反射テープ巾:4cm種別半袖ブルゾン材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1個当日出荷から7日以内出荷設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ