カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 機構部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「lixil a-936」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量止水計量カムケースAssy INAX(LIXIL)定量止水計量カムケースAssyINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法A(mm)43.5寸法B(mm)43適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)
定量止水カートリッジ(計量部300L用) INAX(LIXIL)定量止水カートリッジ(計量部300L用)INAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
欠品中
寸法A(mm)56.5寸法B(mm)37.8適合品番BF-7140T BF-7340T BF-8195T 、BF-M140T BF-B110 BF-X195TL(R)
定量止水付サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)定量止水付サーモスタットバス水栓INAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
定量止水用計量カートリッジ KVK定量止水用計量カートリッジKVK(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合KM155、KM297、KM298等
定量止水ユニット TOTO定量止水ユニットTOTO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ主な用途水栓金具取替パーツ
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付 INAX(LIXIL)バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付INAX(LIXIL)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
散水簡易タイマー セフティー3散水簡易タイマーセフティー3(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
サーモスタット付バス水栓 ミーティス INAX(LIXIL)サーモスタット付バス水栓 ミーティスINAX(LIXIL)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
適合場所浴室仕様定量止水、ソフトサーモ、本体昇温防止機構、逆止弁付サーモスタット付バス水栓(13mm)付属品吐水口長さ170mmハンドル抗菌
サーモスタット用お湯ぴた目盛ハンドル PZKF85ET KVKサーモスタット用お湯ぴた目盛ハンドル PZKF85ETKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品キャップ適合KM150・KF151タイプ
サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケースイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
タイマー 散水用 簡易 モノタロウタイマー 散水用 簡易モノタロウ(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18取扱説明書(1.2MB)
定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。
適合場所浴室吐水口長さ(mm)170弁仕様逆止弁商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様可変ピッチ式弁仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デジタル散水タイマー モノタロウデジタル散水タイマーモノタロウ(58件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
散水タイマー スタンダード セフティー3散水タイマー スタンダードセフティー3(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S TOTO定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354STOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
適合品番TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
自閉式横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓