カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lj150」の検索結果

ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
カラージャッキー
ワーゼフ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
ロング流量調整ノズル
ベッセル(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
リフティングジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応
20K 白 SOP-LJ 150A
村部フランヂ¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)10.8外径D(Φmm)305厚さt(mm)28呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)260ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)168.4
5K 白 SOP-LJ 150A
村部フランヂ¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)4.25外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)168.4
10K 白 SOP-LJ 150A
村部フランヂ¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)6.14外径D(Φmm)280厚さt(mm)22呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)240ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)168.4
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ
鳥繁産業¥12,980税込¥14,2781箱(100個×30袋)5日以内出荷密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など。酸素吸収型。標準型(遅効性)。耐水。耐油主成分鉄粉、無機材、塩分
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25L
SMC¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ寸法(mm)25サイズ(mm)25対称形(L)対称形
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LJ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25LJ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
軒下用LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。用途軒下用色ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)枠鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
和風LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷和の空間に調和するダウンライト。取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
角型LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、専用光色タイプM、天井埋込型、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)51.3光束(Lm)2170トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)16トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)21トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ(電球色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)16エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光束(Lm)3420トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角16度・中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)61.9光束(Lm)2620トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ(電球色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光束(Lm)3455トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角21度・中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光束(Lm)2645トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から62日以内出荷LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売遮光(°)30材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ、広角タイプ、550形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.3消費電力(W)42.4定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)3355トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】調光タイプNTS90551 LJ9【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ、広角タイプ、550形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.3消費電力(W)42.4定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)3000ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)83.2光束(Lm)3530トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】調光タイプNTS90551 LJ9【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角14度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ150、高演色タイプ、狭角タイプ、550形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.3消費電力(W)42.4定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)14トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】調光タイプNTS90551 LJ9【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷質量(kg)1.3消費電力(W)42.4定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】調光タイプNTS90551 LJ9【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、彩光色、広角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700ビーム角(度)38エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)2420トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ(電球色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、広角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)38エネルギー消費効率(Lm/W)83.6光束(Lm)3540トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角38度・広角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)64光束(Lm)2710トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台62日以内出荷LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9