天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
- 質量(kg)
- 1.2
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 42.3
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 首振角度(°)
- 約45
- 光源
- LED
- ビーム角(度)
- 16
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット別売
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 埋込高(mm)
- 189
- 調光範囲
- 約1%~100%
- 水平回転範囲
- 約355度
- 内容量
- 1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ


















