カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「ljsl1-y3-5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚) PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)

    PANDUIT(パンドウイット)
    98,980税込108,878
    1セット(5000枚)ほか
    6日以内出荷
    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
  • セルフラミネートラベル 1000枚入り PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル 1000枚入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    トラスコ品番475-4841質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
  • レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
    用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    38,980税込42,878
    1箱(1000枚)
    8日以内出荷
    質量(g)555
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(1008枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
    材質ポリオレフィンフィルム厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
  • 手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)

    手書き用セルフラミネート

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
    使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
  • PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル

    キングジム(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
    用途配線管理に最適!テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザープリンタ用ラベル 1000枚入り PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用ラベル 1000枚入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    トラスコ品番731-1451質量(g)680使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)50.8列数4寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)16ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
  • 手貼りラミフィルム ナカバヤシ

    手貼りラミフィルム

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    389税込428
    1パック(8枚)ほか
    当日出荷
    機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
    材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μmタイプクリア厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,198税込6,818
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
    用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
  • 熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
    材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1
  • PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル

    キングジム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ラベルを見やすい位置に回転&移動可能 ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能
    材質ポリマーフィルム使用温度範囲(℃)-40~66テープ文字色テープ地色寸法A(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカーボックス TRUSCO

    マーカーボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
    用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
  • テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム

    テプラPROテープ 熱収縮チューブ

    キングジム(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
    文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン