カテゴリ

  • バイク部品(1,658)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,265)
  • 空調・照明・電設資材(1,094)
  • 測定用品(737)
  • パソコン/周辺機器(681)
  • 切削工具(582)
  • 自動車純正部品(567)
  • 制御機器(555)
  • メカニカル部品(503)
  • 作業工具(498)
  • バイク純正部品(402)
  • オフィス家具(292)
  • 店舗什器・備品(288)
  • 農業機械(217)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(207)
  • 家電(207)
  • 安全保護具(201)
  • トラック純正部品(190)
  • 科学研究・開発用品(170)
  • 物流用品(163)
  • 建材・エクステリア(155)
  • 船舶用品・漁業資材(151)
  • 作業服(143)
  • 自転車部品(141)
  • 電気材料(139)
  • 医療(138)
  • 学童・教育用品(134)
  • 機構部品(108)
  • 建築金物(98)
  • 保管用品(84)
  • 事務用品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 安全靴・作業靴(70)
  • 安全用品(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
  • 梱包用品(63)
  • 住設機器(57)
  • 自動車補修部品(55)
  • 卓上消耗品(51)
  • 農具(51)
  • 厨房用品(46)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(46)
  • 電動工具(44)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 清掃用品(30)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 日用品(28)
  • 安全標識(28)
  • 介護用品(26)
  • 防災用品(25)
  • 縫製用品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • カー用品(20)
  • 防犯用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 空圧工具(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 手袋(12)
  • 研磨材(12)
  • テープ(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 塗料(10)
  • 溶接用品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 完成車(6)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「lk」の検索結果

13,072件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽洗い シューズブラシ LK073 アイセン楽洗い シューズブラシ LK073アイセン(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線高さ(mm)40縦(mm)245横(mm)70
補助カナグ LK HK カメダデンキ補助カナグ LK HKカメダデンキ(15件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルキット LK-72 Canonポータブルキット LK-72Canon(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電源のない場所でのプリントを可能にします。
仕様リチウムイオンバッテリー LB-70同梱対象機種TR153印字可能枚数(満充電)USB接続時:約330充電時間(ACアダプター)約2時間20分、(USB1.5A)約5時間アズワン品番65-0340-40
楽洗い ダブルシューズブラシ LK072 アイセン楽洗い ダブルシューズブラシ LK072アイセン(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 柄の先端部にブラシが付いていますので、ガンコな汚れもこすって落とせます。 柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
トラスコ品番764-4035材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、ポリプロピレン、鉄線高さ(mm)40質量(g)50縦(mm)275横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
くず取り 風船 LK062 アイセンくず取り 風船 LK062アイセン(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 衣類から出るホコリや糸くずなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。 洗濯物の障害にならないように巧みに、水流を利用します。
タイプくず取り用パッケージサイズ(mm)210×145×20寸法(mm)104×104×170材質本体:ポリプロピレン、風船:塩化ビニル樹脂、ネット:ナイロン高さ(mm)20縦(mm)210横(mm)145
LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LKタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
材質66ナイロン
909LK ハンマーロック ハンマーキャスター909LK ハンマーロックハンマーキャスター(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25ペダル長さL(mm)127押圧力(N[kgf])392[約40]
楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006 アイセン楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006アイセン(5件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
しっかりはさんでハンガーの横ずれを防止します。 風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくいです。 厚手の毛布でも、しっかりはさめます。
ピンチ数4材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線高さ(mm)55縦(mm)190横(mm)120
LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)イマオコーポレーション
149税込164特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
楽叩き ふとんたたき(ブラシ付) LK056 アイセン楽叩き ふとんたたき(ブラシ付) LK056アイセン(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 ふとんに付いたほこりを払えるブラシ付き。持ちやすく、すっぽ抜けを防止するグリップ。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン高さ(mm)40縦(mm)585横(mm)175
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ブラケットロッカー 10個入り LK ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットロッカー 10個入り LKROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ナット)真鍮ねじサイズM3特殊ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10LK左用LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨLKロッカー(配送・組立サービス付き)コクヨ(11件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
ナチュラルグレーシリンダー錠
サイドカバーレフト     00LK 3KJ-21711-00-LK YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーレフト 00LK 3KJ-21711-00-LKYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
LK-115 カラビナワイヤーロック コミネLK-115 カラビナワイヤーロックコミネ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800サイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
フェンダ フロント      00LK 3KJ-21511-00-LK YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 00LK 3KJ-21511-00-LKYAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
AZ GUARD 2020LK アゼアスAZ GUARD 2020LKアゼアス
1,398税込1,538
1着
3日以内出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。防護性能+暑さ対策のハイブリット商品です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入/フードゴム入/接着可能なファスナーカバー付/縫い目はテープシーム素材SMS(ポリプロピレン)適合JIS規格JIS T 8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー(めねじ) LKMIYOSHI(小西製作所)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロッカー(LK型) ナイキロッカー(LK型)ナイキ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から45日以内出荷
リーズナブルなロッカーのシリーズです。
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):3.0●全長:61mm●有効長(mm):33●シャンク径:3mm●材質:HSS(ハイス)
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
。木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
250税込275
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
405税込446
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
CUSHION,REAR    52400063691LK ホンダCUSHION,REAR 52400063691LKホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
315税込347
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):8.0●全長:117mm●有効長(mm):75●シャンク径:8mm●材質:HSS(ハイス)
旋削用インサート TNMG-LK 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-LK三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。 幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
用途軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LK等級記号M内接円IC(mm)9.525
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
230税込253
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
820税込902
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
(8LK4)ガスケット セット、エンジン MAZDA(マツダ)(8LK4)ガスケット セット、エンジンMAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズKVK(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
490税込539
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):11.0●全長:142mm●有効長(mm):89●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
(8LK2)ガスケットセット,エンジン MAZDA(マツダ)(8LK2)ガスケットセット,エンジンMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
0-リング 3LK-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)0-リング 3LK-14147-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
補助カナグ LK HK カメダデンキ補助カナグ LK HKカメダデンキ
70税込77
1個
翌日出荷
CUSHION,REAR    52400063010LK ホンダCUSHION,REAR 52400063010LKホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
...
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
"lk" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷