カテゴリ

  • メカニカル部品(157)
  • 切削工具(145)
  • オフィス家具(33)
  • 電動工具(22)
  • 作業服(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 機構部品(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 医療(9)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 自転車部品(6)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk6」の検索結果

550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006 アイセン

    楽干し 毛布ハンガーピンチ4個入 LK006

    アイセン(5件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷
    しっかりはさんでハンガーの横ずれを防止します。 風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくいです。 厚手の毛布でも、しっかりはさめます。
    材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線高さ(mm)55縦(mm)190横(mm)120ピンチ数4
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA

    耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくコーキングヘラ三角 TEC

    らくらくコーキングヘラ三角

    TEC
    539税込593
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
  • セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーション

    ビバデザインシート(ハードタイプ)

    タカハラコーポレーション
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
    用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
  • ロッキングキー(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドノブ TLK

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • ストロング掛金 NewHikari

    ストロング掛金

    NewHikari(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
  • SLK更衣ロッカー シリンダー錠 生興

    SLK更衣ロッカー シリンダー錠

    生興
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
    仕様(取手)シリンダー錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)シリンダー錠グリーン購入法適合
  • LM  ライブセンター 日研工作所

    LM ライブセンター

    日研工作所
    799税込879
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • リビングキーパー 北川工業

    リビングキーパー

    北川工業
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    床をキズつけずに家具のズレを防止 家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。 家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。 床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
    用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤ブラック
  • ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングキー(めねじ) LK

    MIYOSHI(小西製作所)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ

    LKロッカー(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(11件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷
    コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
    ナチュラルグレーシリンダー錠
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • K型ロングアイボルト ステンレス製 TRUSCO

    K型ロングアイボルト ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
  • LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
    用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ) Elesa

    タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)

    Elesa
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    貫通タップ穴タイプのノブです。
    トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
  • ネットリンク 大洋製器工業

    ネットリンク

    大洋製器工業
    28,980税込31,878
    1セット(120個)
    3日以内出荷
    用途ネットの取付等に使用します。
  • LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
    用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • ダクトレスヒュームフード用架台 アズワン

    ダクトレスヒュームフード用架台

    アズワン
    70,300税込77,330
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック

    ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック

    マーテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • SUS ネットリンク 大洋製器工業

    SUS ネットリンク

    大洋製器工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
    用途連結金具
  • ベンチベルト ステルスマウント

    ベンチベルト

    ステルスマウント
    1,798税込1,978
    1個(6個)
    当日出荷
    コンベックスや電動工具、安全眼鏡などあらゆる物を引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、様々なツールアクセサリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。ベンチベルトサイズ小となります。
    用途ツールアクセサリーホルダーとして。材質ABS射出成形プラスチック
  • 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵 ELPA

    耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵

    ELPA
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-6 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-6

    三木プーリ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-K寸法d(mm)6寸法D(mm)12寸法D1(mm)25寸法D2(mm)23寸法L2(mm)24寸法P(mm)17寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5
  • バッテリーマウントマキタ ステルスマウント

    バッテリーマウントマキタ

    ステルスマウント
    3,198税込3,518
    1個(6個)
    当日出荷
    木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • 金融電卓 EL-K632-X シャープ

    金融電卓 EL-K632-X

    シャープ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    商談時にも見やすい大型表示 上質感のあるデザイン 操作しやすい9つの金融計算キー 大きな金額を万円単位で素早く入力できる万表示機能を搭載 計算結果だけでなく入力値も記憶できる金融メモリー 本体表面に高級感のある革調の仕上げを採用 借りる計算 貯める計算 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
    質量(g)約115(電池含む)桁数12機能大型表示キー、早打ち、ゴム製キー、税計算、演算状態使用電源LR1130×1メモリー1使用時間約2年(1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)114×81×13.5(閉時)
  • 傘型回転センター TRUSCO

    傘型回転センター

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ベアリング入りです。
    用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • 部品 ベルトサンダー SI-2700LS SHINANO(信濃機販)

    部品 ベルトサンダー SI-2700LS

    SHINANO(信濃機販)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1台使用個数1
  • LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPA

    LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく

    ELPA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
    用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
  • タップドロブノブ TLK イマオコーポレーション

    タップドロブノブ TLK

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)90取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM12×1.75材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ロッカー ナイキ

    ロッカー

    ナイキ
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷から51日以内出荷
    リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。
    材質【本体・扉】スチール塗装仕上ウォームホワイトあり
  • K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCO

    K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
...