カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「lkcsf1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマウント(LKCSF1) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(LKCSF1)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,898税込6,488
1袋(100個)
6日以内出荷
M6のビスを使用。太径ケーブルもガッチリ固定。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2適合ビスM6使用インシュロックタイLK5タイプまで
結束バンドベース LKC 長さ 40mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース LKC 長さ 40mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
取り付けベース LKC 及び NYねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:13mm●長さ:40mm●幅:19 mm●固定穴径:6mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7369-49
結束バンドベース NY 長さ 13.5mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース NY 長さ 13.5mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
取り付けベース LKC 及び NYねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:13.5mm●幅:12 mm●固定穴径:3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:NY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:447-197アズワン品番65-7371-75