カテゴリ
- 切削工具(5)
- 機構部品(3)
絞り込み
「lkf20」の検索結果

ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
ロングナールドノブ(めねじ) LKF
MIYOSHI(小西製作所)¥349税込¥3841個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
コロスレッド266 ねじ切りボーリングバイト
サンドビック¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能です。用途内径ねじ切り加工用。