フリクションボール3スリム05 デザインシリーズパイロット(3件のレビュー)当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、材質(軸さや)樹脂/ラバー全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5(極細)替芯LFBTRF30EFインクフリクションインキ色数3