スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
種類難燃ケーブル
色白
型式LKGB
材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
特性耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体LGBZ0106、LGBZ2509K、LSEB1060他
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
適合本体JG35RM、LGB52085LE1、LSEB7102LE1他
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
適合本体LSEB7203LE1、LGB85041LE1、LGB85030LE1他
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体LGB52015LE1、LGB52016LE1、LSEB7001LE1他
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適合本体LGBZ0120、LGBZ1434
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式
色ブラック
タイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
適合車種HONDA GB350 C '2024 ~ '2024 (※),HONDA GB350 '2023 ~ '2023 (※),HONDA GB350S '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。
位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
色ブラック
タイプ可倒式
適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022
位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
その他【垂れ角】3°
セット内容トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステー
色ブラック
ハンドル径Φ22.2(内径Φ16)
適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022
絞り角(°)116(純正145)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
その他【垂れ角】3°
セット内容トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステー
色ブラック
ハンドル径Φ22.2(内径Φ16)
適合車種HONDA GB350 '2023 ~ '2024,HONDA GB350S '2023 ~ '2024
絞り角(°)116(純正145)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
ライダーとの一体感を高める1ポジションのバックステップ。極力装飾を抑えたシンプルで洗練された輪郭はネオクラシックマシンによく似合うシルエット。さらに精度の高い加工技術で思い通りの正確な操作性を備えています。操作性を追求。シフトリンクやブレーキアームの位置や角度を最適にすることで快適なシフト・ブレーキタッチに。エッジの効いたステップバーは切削溝が適度に食い込みスポーツライディングをサポート。ボルトオン&純正パーツ対応。純正ブレーキホース、スイッチキット使用可。153GARAGE セパレートハンドル&トップブリッジキットとの組み合わせがオススメ!。スポーツライディングに適した”カフェレーサー”の理想的なポジションを叶えます。
色ブラック
適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022
1セット
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
ライダーとの一体感を高める1ポジションのバックステップ。極力装飾を抑えたシンプルで洗練された輪郭はネオクラシックマシンによく似合うシルエット。さらに精度の高い加工技術で思い通りの正確な操作性を備えています。操作性を追求。シフトリンクやブレーキアームの位置や角度を最適にすることで快適なシフト・ブレーキタッチに。エッジの効いたステップバーは切削溝が適度に食い込みスポーツライディングをサポート。ボルトオン&純正パーツ対応。純正ブレーキホース、スイッチキット使用可。153GARAGE セパレートハンドル&トップブリッジキットとの組み合わせがオススメ!。スポーツライディングに適した”カフェレーサー”の理想的なポジションを叶えます。
色ブラック
適合車種HONDA GB350S '2021 ~ '2023
1セット
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
92日以内出荷
質量(kg)3
種類主照明ペンダント用
適合器具LGBZ6116、LGBZ8116
1台
¥34,980
税込¥38,478
90日以内出荷
適合本体LGB51677LE1、LGB51678LE1、LSEB2016LE1他
1個
¥629
税込¥692
92日以内出荷
手作り品
材質ABS樹脂、セード:強化和紙張り(ベージュ)
質量(kg)0.7
構造下面開放
反射板付
1個
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
適合本体LGBC81610LE1、LSEBC5120LE1、LGBC58010LE1他
1個
¥799
税込¥879
92日以内出荷
適合本体LGB10937LE1、LGB10959LE1、LGB10960LE1、LGB10961LE1、LGB10969LE1、LGB10970LE1、LGB10978LE1、LGB10979LE1
1個
¥2,998
税込¥3,298
92日以内出荷
質量(kg)0.5
定格電圧(V)100
演色指数(Ra)93(高演色)
電球の種類LED
適合本体LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19329BCE1、LGB19329WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC439B、SC439W、SF919B、SF919W
色温度(K)3500
LED色温白
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
適合本体LGB81420LE1、LGB81421LE1、LGB11086LE1他
1個
¥2,998
税込¥3,298
92日以内出荷
適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、SC438B、SC438W、SF918B、SF918W
色温度(K)2700
LED色電球
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ