カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 固定用ケーブル(5)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
シース色
ブランド
石川特殊電線・日星電気・福電・クラベ・Panasonic(パナソニック)・153GARAGE・ナベヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lkgb」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

    石川特殊電線(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体LSEB7203LE1、LGB85041LE1、LGB85030LE1他
  • Q-ロックエレメントホールタイプガイドブロック ナベヤ

    Q-ロックエレメントホールタイプガイドブロック

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • 耐熱電線 福電

    耐熱電線

    福電
    7,998税込8,798
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    長さ(m)30
  • エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    32日以内出荷
    適合本体JG35RM、LGB52085LE1、LSEB7102LE1他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB81405LE1、LSEB4009LE1
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    32日以内出荷
    適合本体LGB52015LE1、LGB52016LE1、LSEB7001LE1他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBZ0106、LGBZ2509K、LSEB1060他
  • セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    セード【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷
    質量(kg)3種類主照明ペンダント用適合器具LGBZ6116、LGBZ8116
  • パネル Panasonic(パナソニック)

    パネル

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB51677LE1、LGB51678LE1、LSEB2016LE1他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB52094LE1、JG35RM他
  • ソケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ソケット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    32日以内出荷
    材質磁器サイズE26
  • セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    セード【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
  • フランジセット Panasonic(パナソニック)

    フランジセット

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB10937LE1、LGB10959LE1、LGB10960LE1、LGB10961LE1、LGB10969LE1、LGB10970LE1、LGB10978LE1、LGB10979LE1
  • LEDユニット 線付【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット 線付【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.5定格電圧(V)100演色指数(Ra)93(高演色)電球の種類LED
  • 飾り Panasonic(パナソニック)

    飾り

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB81420LE1、LGB81421LE1、LGB11086LE1他
  • エリアマスク Panasonic(パナソニック)

    エリアマスク

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    欠品中
    適合本体LGBC81610LE1、LSEBC5120LE1、LGBC58010LE1他
  • LEDユニット Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19329BCE1、LGB19329WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC439B、SC439W、SF919B、SF919W色温度(K)3500LED色温白
  • 照明器具飾り Panasonic(パナソニック)

    照明器具飾り

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBZ0120、LGBZ1434
  • LEDユニット Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、SC438B、SC438W、SF918B、SF918W色温度(K)2700LED色電球
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB57628BCE1、LGB57628WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC438B、SC438W、SC439B、SC439W、SF918B、SF918W、SF919B、SF919W
  • LEDユニット 線付【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット 線付【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700入力電流(A)0.08光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    カバー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    32日以内出荷
  • スイッチ完成品【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スイッチ完成品【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.11
  • 照明器具飾り Panasonic(パナソニック)

    照明器具飾り

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBZ0120、LGBZ1434
  • セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    セード【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    手作り品
    構造下面開放反射板
  • ショートレバーセット BLK GB350 23/GB350S 23 153GARAGE

    ショートレバーセット BLK GB350 23/GB350S 23

    153GARAGE
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    仕様可倒式ブラックタイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)適合車種HONDA GB350 C '2024 ~ '2024 (※),HONDA GB350 '2023 ~ '2023 (※),HONDA GB350S '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。位置【クラッチ側】無段階調整
  • ショートレバーセット BLK GB350 21-22/GB350S 21-22 153GARAGE

    ショートレバーセット BLK GB350 21-22/GB350S 21-22

    153GARAGE
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    ブラックタイプ可倒式適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
  • セパハン&トップブリッジセット BLK GB350/GB350S 21-22 153GARAGE

    セパハン&トップブリッジセット BLK GB350/GB350S 21-22

    153GARAGE
    69,980税込76,978
    1セット
    12日以内出荷
    ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
    その他【垂れ角】3°セット内容トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステーブラックハンドル径Φ22.2(内径Φ16)適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022絞り角(°)116(純正145)
  • セパハン&トップブリッジセット BLK GB350 23-24/GB350S 23-24 153GARAGE

    セパハン&トップブリッジセット BLK GB350 23-24/GB350S 23-24

    153GARAGE
    69,980税込76,978
    1セット
    12日以内出荷
    ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
    その他【垂れ角】3°セット内容トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステーブラックハンドル径Φ22.2(内径Φ16)適合車種HONDA GB350 '2023 ~ '2024,HONDA GB350S '2023 ~ '2024絞り角(°)116(純正145)
固定用ケーブルカテゴリ