カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「lkk-020」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
869税込956
1本(20g)
当日出荷
接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属トラスコ品番378-4029タイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)イマオコーポレーション
301税込331
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
ロングナールドノブ(おねじ) LKK MIYOSHI(小西製作所)ロングナールドノブ(おねじ) LKKMIYOSHI(小西製作所)
329税込362
1個
3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色