カテゴリ

  • 作業服(590)
  • 医療(133)
  • メカニカル部品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 制御機器(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • ヘルスケア(35)
  • 切削工具(29)
  • 物流用品(27)
  • 手袋(26)
  • 測定用品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 安全保護具(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 作業工具(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 事務用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ll-10」の検索結果

関連キーワード
1,403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LL-10 レジャー・アンド・ライフ ポータブルレジャーチェア(ひじ掛け付き) ベージュ カクセー

    LL-10 レジャー・アンド・ライフ ポータブルレジャーチェア(ひじ掛け付き) ベージュ

    カクセー
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    すべてのアウトドアに、丈夫でコンパクトなレジャーチェア。フレームはキズや剥げに強いパウダーコートを採用。レジャーチェアの定番スタイルに。
    材質フレーム:ステンレス(粉体塗装、パイプ太さ:16mm)、張り材:ポリエステル(600D)、樹脂部:ポリプロピレン、留め具:スチール、収納袋/ポリエステル・ポリプロピレンベージュ質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【使用時】800×800×470【収納時】170×840×170座面高さ(mm)210
  • 制電パームコーティング手袋 LL 10双入り ガードナー

    制電パームコーティング手袋 LL 10双入り

    ガードナー
    7,798税込8,578
    1袋(10双)
    6日以内出荷
    ナイロン製です。
    材質天然ゴムグレーサイズLL質量(g)500入数(双)10機能制電色(手首部)
  • アンシルク・プロJ(ストッキング) 20091(LL)10ソクイリ アルケア

    アンシルク・プロJ(ストッキング) 20091(LL)10ソクイリ

    アルケア
    27,980税込30,778
    1箱
    8日以内出荷
    安静時の静脈還流を安全、快適にサポートするストッキングタイプの弾性ストッキング。股下丈タイプで、大腿部シリコーンによりずり落ちを軽減します。Sigel理論に基づく圧迫圧と圧迫勾配設計です。大腿部は2wayデルタストレッチで圧迫感を緩和します。足首、膝位置を示すポジションマーカーが、正しい装着の目安となります。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X002027000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(10双)
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアトレイLL10P(198×60) 横浜ディスプレイミュージアム

    クリアトレイLL10P(198×60)

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.8×6
  • クリアボックスLL10P(200×300) 横浜ディスプレイミュージアム

    クリアボックスLL10P(200×300)

    横浜ディスプレイミュージアム
    5,498税込6,048
    1パック
    4日以内出荷
    材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30
  • ペーパートレイLL10P(198*60) 横浜ディスプレイミュージアム

    ペーパートレイLL10P(198*60)

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,698税込1,868
    1パック
    4日以内出荷
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.8×6
  • クリアトレイLL10P(198×60) 横浜ディスプレイミュージアム

    クリアトレイLL10P(198×60)

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,798税込1,978
    1パック
    4日以内出荷
    こちらの商品は1パック10枚入です LLサイズ対応
    材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.8×6
  • 高圧ホースLL10m 組込 ケルヒャー

    高圧ホースLL10m 組込

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
  • 延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー

    延長高圧ホースLL10M DN8

    ケルヒャー
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
  • アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ EBM(江部松商事)

    アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ

    EBM(江部松商事)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
    用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
  • ゼムクリップ スマートバリュー

    ゼムクリップ

    スマートバリュー
    269税込296
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    定番のゼムクリップ。 超特大、特大、大、小の4サイズ展開。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス内掛

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
  • 大型強力ピンチ10個入 アイセン

    大型強力ピンチ10個入

    アイセン(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    主婦の声から生まれた機能派ピンチ。ハンガーピンチにもなります。風が吹いても洗濯物が落下したり、ズレたりしにくい。厚手の毛布でも、しっかりはさめます。
    材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)122×55×28タイプ大型ピンチ本体質量(g)21耐熱温度(℃)70入数(個)10
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 90°エルボ イノック

    90°エルボ

    イノック
    529税込582
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CPM-100H専用ラミネートフィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
    仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H幅(mm)100質量(g)500長さ(m)15厚さ(μm)50
  • ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー エクストラロング

    BONDHUS(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • LEDフラッシュルーペ SK(新潟精機)

    LEDフラッシュルーペ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
  • 簡易包装耐油ロングビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    簡易包装耐油ロングビニローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(10双)
    当日出荷
    耐油ビニローブよりも5cm長いロングタイプです。 特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業質量(kg)2材質(樹脂部)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • キズリバテープFA アズワン

    キズリバテープFA

    アズワン
    525税込578
    1箱(10枚)
    当日出荷
    傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。 水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。 通気性に優れています。指定医薬部外品。
    成分パッド中にアクリノール水和物0.5%含有種別指の関節用材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系機能耐水
  • ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g

    リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 食パン袋 よし与工房

    食パン袋

    よし与工房(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    食パンサイズの袋です。
  • ビーポップ 幅床保護フィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 幅床保護フィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。 床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。 台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。 表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
    用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護材質PET透明長さ(m)8.51巻長さ(m)8.5
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。材質ガラス、ポリスチレン防塵防水性能IP66充電時間(時間)直射日光で約8~10充放電回数(回)約500点灯時間(時間)フル充電で約6~8
  • ロングディープソケット KTC

    ロングディープソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ) スーパーツール

    ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ)

    スーパーツール
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ) リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)

    リークラボ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業

    盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴

    まつうら工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
    用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄シルバー直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
  • プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム

    プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント

    エレコム(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    きれいに印刷できる写真用光沢紙。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
    ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200用紙サイズ89mm×127mm(L判サイズ)
  • はがき・チラシ用フック TRUSCO

    はがき・チラシ用フック

    TRUSCO
    769税込846
    1セット(100本)
    当日出荷
    店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
    用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)乳白色質量(g)140
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 90°エルボ(ステンレス) TRUSCO

    90°エルボ(ステンレス)

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド

    シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)

    ダイヤトレンド
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
  • ビーポップ専用シート(床用保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ専用シート(床用保護シート)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    長さ(m)15
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
    用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...