アンシルク・プロJ(ストッキング) 20091(LL)10ソクイリ
安静時の静脈還流を安全、快適にサポートするストッキングタイプの弾性ストッキング
股下丈タイプで、大腿部シリコーンによりずり落ちを軽減します。
Sigel理論に基づく圧迫圧と圧迫勾配設計です。
大腿部は2wayデルタストレッチで圧迫感を緩和します。
足首、膝位置を示すポジションマーカーが、正しい装着の目安となります。
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X002027000004
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
フットケア の新着商品
カテゴリ








![靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086428-261103-02.jpg)
![靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ブラック 24 27cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ブラック 24 27cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086559-261103-02.jpg)
![靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー 24 27cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー 24 27cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086392-261103-02.jpg)
![リカバリーレギンス[兼用] UNITE リカバリーレギンス[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03133212-260902-02.jpg)









