カテゴリ
- 作業服(230)
- オフィス家具(40)
- 医療(38)
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 卓上消耗品(18)
- 制御機器(15)
- 作業工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 縫製用品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 機構部品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(7)
- 手袋(7)
- 介護用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Asahicho(旭蝶繊維)(144)
- イトーキ(34)
- アルトコーポレーション(25)
- ダイヤトレンド(17)
- cotta(15)
- アイトス(14)
- S.I.C.(SHINDO)(11)
- 住商モンブラン(10)
- エスコ(9)
- KAZEN(8)
- ガステック(6)
- おたふく手袋(5)
- KTC(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](5)
- フォーク(5)
- アルベ(チトセ)(5)
- エレコム(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ll-12」の検索結果

日本ラミナリア桿 LL(12ホンイリ)
日本ラミナリア¥10,980税込¥12,0781箱3日以内出荷子宮頚管拡張器。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:46B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ポータブルmini レジャーチェア LL-12
カクセー¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷こちらはベージュです。カラー違いもあります。フレームは傷や剥げに強いパウダーコート。携帯に便利な収納袋付き。材質張り材/ポリエステル 、留め具/スチール、収納袋/ポリエステル・ポリプロピレン色ベージュ収納時寸法(mm)160×130×450材質(樹脂部)ポリプロピレン座面高さ(mm)210使用時寸法(mm)300×290×450
LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-F
太陽技研¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)3制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
LED表示灯サン・エミッターLL LL-12-L
太陽技研¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)3制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)DC12保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
ステンレス内掛
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
ボールポイント・ドライバー エクストラロング
BONDHUS(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。 また、使用中の再調整が可能です。材質樹脂部66ナイロン
ロングエルボ
PISCO(ピスコ)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用真空圧力(kPa)-100
ターボラップ リニヤ
ウシオ(UHT)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。寸法(mm)218質量(g)180本体質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ロングディープソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
六角ロング 1/2インチ
BONDHUS¥939税込¥1,0331本当日出荷トラスコ品番810-8378形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
防音排水管 耐火音ナインDV継手 大曲エルボ
シーシーアイ¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷から7日以内出荷排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥7,798税込¥8,5781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷材質樹脂部66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷付属品木ねじ(2本)仕様接着テープ付、ビス止め可能エスコ品番EA638LL-12材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304全長(mm)430耐荷重(kg)3穴径(mm)3
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00
廣杉計器(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
職務名入り安全ベスト
グリーンクロス¥9,498税込¥10,4481着当日出荷から6日以内出荷安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
ロングエルボ
AirTAC¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ロングエルボRoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 12ミリ
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番810-8379形状L型質量(g)267タイプロング対辺寸法(mm)12先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
タナガード
オーエッチ工業¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から8日以内出荷ラチェットタイプの重荷重用タナガードのなかでは一番引張り破断強度が高い。用途タナの荷物の落下防止ベルト幅(mm)50ベルト色紺バックルラチェットバックル材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)2引張破断強度(kg)2000
タナガード
オーエッチ工業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から8日以内出荷簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード用途タナの荷物の落下防止ベルト幅(mm)50ベルト色紺バックルセンターバックル材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)2引張破断強度(kg)1500
アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷フリースライドロック専用アルミフレームです。材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
...









![RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17501295-211021-02.jpg)






























![[LL] 軍手(12双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508326-210427-02.jpg)