カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ll-22a」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 EARTH MANLED電球 E26EARTH MAN(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26電圧(V)AC100光色昼光色タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)約40000電球の種類LED
ケーブルコネクタ 難燃 星和電機(SEIWA)ケーブルコネクタ 難燃星和電機(SEIWA)
3,598税込3,958
1箱(5個)
翌日出荷
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形 サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形サンドビック
56,980税込62,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部AC29
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LLomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
LEDクリップライト EARTH MANLEDクリップライトEARTH MAN(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26光色昼光色(6500k)電球の種類LED芯数2
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット) ダイヘンプラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)ダイヘン
3,498,000税込3,847,800
1セット
翌々日出荷
用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ定格使用率(%)100仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005質量(kg)86定格電流(A)300定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820定格入力(kVA)16.3(14.4kW)流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)相数三相パルス発生 周波数0.1~999Hzパルス幅5~95%出力電流範囲(A)0.5~300最高無負荷電圧(V)164/178
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状60°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部VP60
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 丸30° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 丸30°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部RN30
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状55° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状55°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部VP55
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TKシリーズ omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TKシリーズomron(オムロン)
8,098税込8,908
1個
30日以内出荷から120日以内出荷