カテゴリ
- 機構部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 作業服(10)
- 梱包用品(7)
- 介護用品(7)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アイセル(8)
- アイトス(3)
- ケアファッション(6)
- サンエス(1)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
- ニコテック(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- ユニット(1)
- リリカラ(9)
- 住商モンブラン(3)
- 八光電機(2)
- 興和化成(2)
- 金剛(KONGO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ll-66」の検索結果

オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
(140047143)LL-66BLレバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥488税込¥5371個当日出荷かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から70日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 耐クラック LL-6612~LL-6620
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6639~LL-6655
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) シアガリキレイ ボリュームタイプ LL-6602~LL-6611
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6674~LL-6692
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6656~LL-6673
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) スーパー強化+汚れ防止(ペット対応) LL-6621~LL-6638
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
低摩擦シリンダ (MQMLL~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 固定式 4-20
エスロン¥38,980税込¥42,8781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)20出色トーメイサイズT120シリーズT120勾配鼻隠板:4寸
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6693~LL-6711
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)準不燃サービス分類オーダー・加工
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) シアガリキレイ ボリュームタイプ LL-6590~LL-6601
リリカラ¥599税込¥6591本3日以内出荷材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLL6)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
中軽量棚 150kg 単体1連
金剛(KONGO)¥53,980~税込¥59,378~1台14日以内出荷事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。色ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ単体板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
中軽量棚 150kg 連結1連
金剛(KONGO)¥48,980~税込¥53,878~1台14日以内出荷事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。色ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結耐荷重(kg/段)150板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
ニューウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥9,998~税込¥10,998~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)4日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8色ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30LL引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)7日以内出荷仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色黒シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥4,813~税込¥5,294~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)





+3
サイドポケット半袖ポロシャツ(男女兼用) 7668
アイトス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル90%・綿10%機能吸汗性・速乾性・制電性・透け防止・UVカット性別男女兼用
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)
CKD¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から16日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20





+2
制電半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 50006
アイトス(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷から3日以内出荷制電糸+吸汗速乾+消臭 13色の多色展開も魅力! 細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、裾/スリット種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65)機能制電JIS規格JIS T8118適合生地エコ制電ニットグリーン購入法適合生地性能帯電防止、吸汗速乾エコマーク認定番号18 103 003
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥4,480~税込¥4,928~1本3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)


ナイロン静電用32mmプラローラーW130
FUKUTOKU(福徳産業)¥999税込¥1,0991本3日以内出荷ウエスト130cmまで対応。静電タイプのロングベルト。材質ナイロン幅(mm)32奥行(mm)5縦(mm)1440バックル2ピン
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)
CKD¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)





+2
制電半袖ポロシャツ(男女兼用) 50005
アイトス¥3,498税込¥3,8481枚3日以内出荷制電糸+吸汗速乾+消臭12色の多色展開も魅力! 企業ユニフォームに必要な機能を備えた万能ポロシャツ。仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/リブ仕様種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル78(再生ポリエステル65)、22機能制電JIS規格JIS T8118適合生地エコ制電ニットグリーン購入法適合生地性能帯電防止、吸汗速乾エコマーク認定番号18 103 003
X mintコンプレッションウェア 黒 HO-629シリーズ
ユニット¥4,990税込¥5,4891個3日以内出荷冷感は持続性のステージへ、肌の「冷感センサー」を活性化し、着用から発汗時までずっとヒンヤリします。ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、着用時ひんやりスーッとした着用感が続きます。キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、汗ばむ季節はより涼感が得られます。
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)
CKD(1件のレビュー)¥4,813~税込¥5,294~1本3日以内出荷から6日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)