カテゴリ

  • 作業服(172)
  • 介護用品(51)
  • 医療(48)
  • 電気材料(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 縫製用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 照明(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ll-24」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-L太陽技研
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)3制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-F 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLL LL-24-F太陽技研
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)3制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン カシムラLED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメンカシムラ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4質量(g)250定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8Aケーブル長(m)1光源高輝度白色 COB LEDJIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)ケーブルmicroUSB-USB-A充電池タイプリチウム電池(専用)明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー)モノクロレーザープリンターbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約7.1(消耗品含む)外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー64MB最大解像度1200×1200dpi寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC)エコマーク認定番号23 155 032
革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダーBIGMAN(ビッグマン)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。 ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。 接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。
用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2
表示灯用LEDランプ omron(オムロン)表示灯用LEDランプomron(オムロン)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から31日以内出荷
ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機ウルトラファイブ インチサイズ八光電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から16日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー)モノクロレーザープリンターbrother(ブラザー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約7.1(消耗品含む)外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[印刷中(平均)]約460W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー128MB液晶パネルモノクロ1行LCDパネル最大解像度1200×1200dpi寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)コマンド体系:PCL6給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)74(区分:プリンターC)エコマーク認定番号23 155 032
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
ステンレス 打掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 打掛LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
同一面取付と直角取付が可能です。ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 24ミリ BONDHUS六角ロング 24ミリBONDHUS
6,998税込7,698
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)24形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M33トラスコ品番810-8387質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
クリプトン球 2.4V/0.7A オーム電機クリプトン球 2.4V/0.7Aオーム電機
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用定格2.4V/0.7A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)KOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
7,010税込7,711
1本
翌日出荷から8日以内出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材
3/4"sqx24mm ソケット エスコ3/4"sqx24mm ソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-24
4連スライドフック(マグネット) エスコ4連スライドフック(マグネット)エスコ
1,500税込1,650
1個(1個)
翌日出荷
マグネットタイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。
材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1
ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シートエレコム
179税込197
1個
当日出荷
まずはお試しで使える3枚入りタイプ!宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
寸法(mm)【一片】70×33.9ホワイトNo.【お探しNo.】T209枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数72枚 ※24面×3シート
オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプサンコーテクノ
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
長靴(天然ゴム) エスコ長靴(天然ゴム)エスコ
4,750税込5,225
1足
翌日出荷
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付
仕様長さ:36.5cm(26.0cmで)●重量:約850g(26.0cm片足で)ネイビーサイズ(cm)24材質(アッパー)天然ゴム足幅3E材質(インナー)メリヤスアズワン品番65-2239-21
LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側KOITO(小糸製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
キルト用ラメ糸 日本紐釦貿易キルト用ラメ糸日本紐釦貿易
649税込714
1個
7日以内出荷
高級感があるので上品なキルトラインに仕上がります。 クリスマス用の作品などによく合います。
長さ(m)300材質ポリエステル100%生産国日本繊度(dtex)219
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左KOITO(小糸製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
クリーンガード続服 CX 日本製紙クレシアクリーンガード続服 CX日本製紙クレシア
29,980税込32,978
1箱(24枚)
4日以内出荷
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質ポリプロピレンホワイトサイズLLタイプフード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)胸囲(cm)94~102身長(cm)174~180
ミニチュア球 オーム電機ミニチュア球オーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
3日以内出荷
懐中ライト交換用豆電球
口金MF6ガラス球形状T5.5平均寿命(時間)10
クセノン球 2.4V/0.8A オーム電機クセノン球 2.4V/0.8Aオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用定格2.4V/0.8A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15
エンドミル 超硬S 2刃 YCLL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 2刃 YCLL2ヤマト(切削工具)
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
刃数2材質EM10
ブラウス シャツ レディース 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ブラウス シャツ レディース 長袖サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
パウダリータッチのさらりとした肌触りが心地よい、レディース長袖ブラウスです。共布リボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。吸汗速乾性に優れ、毎日のお手入れも簡単です。インナーのチラ見えを防ぐスナップボタン付きで、安心感のある着用が可能です。選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。
用途接客・オフィス事務 向け仕様共布リボン取り外し可能・バストガード(スナップボタン付き)・アクセサリー用ボタン・ホームクリーニング規格女性用混率(%)ポリエステル100%機能吸汗・速乾生地COOL BASKET/ クール・バスケット
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用エレコム
819税込901
1個
翌々日出荷
宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
寸法(mm)【一片】66×33.9ホワイトNo.【お探しNo.】T218枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数480枚 ※24面×20シート
LEDラインライト 小糸製作所LEDラインライト小糸製作所
45,980税込50,578
1セット(10本)
8日以内出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W70mm×H33.9mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用エレコム
819税込901
1個
翌々日出荷
宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
寸法(mm)【一片】70×33.9ホワイトNo.【お探しNo.】T217枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数480枚 ※24面×20シート
CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック CIOCIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラックCIO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア
付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト CIOCIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイトCIO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア
付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
日本製 ナースサンダル 佐藤員彬商店日本製 ナースサンダル佐藤員彬商店(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)材質(底部)EVAヒール(cm)3.5足囲4E