カテゴリ

  • 作業工具(1,120)
  • バイク純正部品(97)
  • 住設機器(42)
  • 自動車純正部品(35)
  • オフィス家具(31)
  • トラック純正部品(30)
  • 作業服(29)
  • 整備工具・収納(25)
  • 制御機器(21)
  • 日用品(21)
  • 測定用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 物流用品(14)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 塗料(6)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 照明(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自転車部品(4)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「llw」の検索結果

1,707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型ピカコーポレイション
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。踏ざん間隔(mm)340材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)関連資料図面(0.07MB)
はしご部品 LLW用交換パーツ(支柱) ピカコーポレイションはしご部品 LLW用交換パーツ(支柱)ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
ユニット交換式はしごLLW用の交換パーツ(支柱)です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください
用途梯子支柱の交換に。
LLS・LLW用交換パーツ(踏ざん) ピカコーポレイションLLS・LLW用交換パーツ(踏ざん)ピカコーポレイション
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
ユニット交換式はしごLLS・LLW型用の交換パーツ(踏みざん)です。 ※サイズによって踏みざんの本数が違います。よく確認の上ご購入ください。 【参考】踏ざん本数 LLW-65:21本、LLW-79:25本、LLW-99:31本、 LLS-(D)21:6本、LLS-(D)31:9本、LLS-(D)41:12本、 LLS-(D)51:15本、LLS-(D)61:18本
用途梯子踏みざん(ステップ部分)の交換に。適合LLS-31、LLS-41、LLS-51、LLS-61関連資料図面(0.03MB)
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
ブックエンド スマートバリューブックエンドスマートバリュー(2件のレビュー)
889税込978
1組(2個)ほか
当日出荷
デスクの上のスペースを有効活用!
ホワイト仕様裏面すべり止め足ゴム付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質鋼板1.2mm厚さ(mm)1.2
プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズプレスケール富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
欠品中
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
エコな簡易内窓キット アクリサンデーエコな簡易内窓キットアクリサンデー(101件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
サスペンダーリミテッド タジマツール(TJMデザイン)サスペンダーリミテッドタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー 肩に食い込まない46mm幅広ベルト ベルトズレを防止するシリコンストッパー付 体の動きに柔軟に対応するアクティブリング サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成 胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体
用途建築・工事用サスペンダーベルト幅(mm)46
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZAタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
てこ実験器(大型) ナリカてこ実験器(大型)ナリカ
45,000税込49,500
1個
4日以内出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
はしご部品 ロック金具ユニット ピカコーポレイションはしご部品 ロック金具ユニットピカコーポレイション
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
はしごの交換用ロック金具ユニットです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途ロック金具の交換に。
高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ高温用プレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
55,980税込61,578
1個
欠品中
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
はしご部品 はしごロープ ピカコーポレイションはしご部品 はしごロープピカコーポレイション(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途梯子のロープ交換に。
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。
電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)充電時間(時間)約6ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間
スパイダー1 JOB Masterスパイダー1JOB Master(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷から3日以内出荷
吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。素手の感触。指先にフィット。洗濯可能。
用途様々な現場での作業に。材質基布/ポリウレタン樹脂甲布/ポリエステル入数(双)1機能通気性袖口仕様マジックテープ付
FASTENER SPOOL BELT FB スタジオオーシャンマークFASTENER SPOOL BELT FBスタジオオーシャンマーク
559税込615
1個
7日以内出荷
レバードラグリールの保管はドラグフリーが基本です。しかし、そのままではスプールは逆転し容易にバックラッシュします。マスキングテープを巻いたり、リーダーの端に輪ゴムを結んだりと決定的に便利なものがありませんでした。取り付け取り外しが簡単で、スプール交換時にも邪魔にならない薄地のファスナーベルトを使用。クラッチタイプのベイトリールにも最適ですし、スピニングリールにもご使用可能です。
LEDジューデンロングライト 防眩カバータイプ ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト 防眩カバータイプハタヤリミテッド
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。 長時間作業も安心の10時間連続点灯です。 安心の屋外用防じん・防雨型です。 グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。 電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。
用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に消費電力(W)8電球の種類LED設置場所屋外仕様8WLEDトラスコ品番818-4722セット内容ACアダプター・専用充電スタンド全長(mm)1425質量(kg)1.8全光束(Lm)1000色温度(K)5000ビーム角(度)120連続点灯時間10時間光源色昼白色充電時間(時間)約6明るさ(Lm)1000
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
コンテ浅型容器L 富士ホーローコンテ浅型容器L富士ホーロー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ほうろう製なので、汚れがつきにくく匂いうつりもすくないので、さまざまな食材のストックが可能なシンプルな保存容器。耐熱性が高いので、オーブン調理にも。
材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン、蓋フチ:熱可塑性エラストマーサイズL高さ(mm)55質量(g)500縦(mm)170横(mm)235耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全静電作業サンダル エレパスクールライトNミドリ安全
5,798税込6,378
1足
当日出荷
ホワイト標準質量(g/片足)210(L)種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オスASSMANN WSW
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズ アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズアラクス(ARAX)
499税込549特価
1パック(3枚)
当日出荷から5日以内出荷
PITTAマスクのスモールサイズになります。
材質ポリウレタン形状立体型サイズスモール入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)106×123ひもタイプ耳かけ
ヴィンテージ木製ごみ箱上ラック スリムタイプ ホームテイストヴィンテージ木製ごみ箱上ラック スリムタイプホームテイスト
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
ごみ箱上の空間をより快適にしたオール木タイプのごみ箱上ラック!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)22.4寸法(cm)59×41×180組立時間60分
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
種類防爆灯定格電圧(V)DC12形状光源LED
洗える ひんやり 抱き枕 YAMAZEN(山善)洗える ひんやり 抱き枕YAMAZEN(山善)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カバーは洗濯機で洗濯可能、本体は手洗い可能抱き枕、クッション、横向き寝など、いろいろな姿勢でご利用可能特徴的なS型形状と、先細りしたデザインで、抱きやすいフォルム独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用したカバー本体には滑りの良い中袋も付いているので、カバーの着脱もラクラク【お手入れ】・本体は手洗い可能です。洗濯後は水を多く含むため干すのが大変ですが、形を整えて干して下さい。・カバーは洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途まくら、クッションとして。ひんやり 接触冷感 Q-MAX0.55 クッション 大きい まくら 枕 抗菌 防臭 クール寝具 抗菌防臭抱き枕 冷感抱き枕 冷感材質側地:ナイロン100%、詰め物:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%
ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックスHEADS(ヘッズ)
8,198税込9,018
1パック(20枚)
5日以内出荷
進物用におすすめの身フタ別のギフトボックスに新しいサイズができました。
用途ギフトラッピング仕様仕切付材質厚さ(g/m2)350
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚 エステーNO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚エステー
19,980税込21,978
1ケース(12箱)
3日以内出荷から4日以内出荷
薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適していますニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】洗浄・調理・加工・盛り付け・検品【園芸・農業・機械】除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)0.1サイズLL入数(枚)100機能耐薬品・耐オイル・耐グリス全長(cm)24.5中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)23左右区別左右兼用粉有無なし食品衛生法適合
BRITESTRIKE APALS ラインライト BSBRITESTRIKE APALS ラインライトBS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102連続使用時間200時間連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
さわやかな木製ごみ箱上ラック スリムタイプ ホームテイストさわやかな木製ごみ箱上ラック スリムタイプホームテイスト
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ごみ箱上の空間をより快適にしたオール木タイプのごみ箱上ラック!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)22.4ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)固定棚:20、可動棚:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×41×180組立時間60分
レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業レリーロイヤル(腰ズボン)尾崎産業
7,898税込8,688
1着
8日以内出荷
陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました作業に適した雨合羽として選ばれています長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめですエリ裏はボアで暖かいフードは脱着可能袖口は2重袖で防水性能アップ全68色と豊富なカラーを用意をラインナップ
用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ホワイトサイズLL材質(表面)PVC適応身長(cm)175-180生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応ウエスト(cm)86-96
レリーロイヤル(上着+腰ズボン) 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン)尾崎産業
13,980税込15,378
1セット
8日以内出荷
陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました作業に適した雨合羽として選ばれています長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめですエリ裏はボアで暖かいフードは脱着可能袖口は2重袖で防水性能アップ全68色と豊富なカラーを用意をラインナップ
用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ホワイトサイズLL材質(表面)PVC適応身長(cm)175-180生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応胸囲(cm)90-100適応ウエスト(cm)86-96
ヴィンテージ木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイストヴィンテージ木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプホームテイスト
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ヴィンテージ木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ!中途半端なすき間をピッタリ埋めてくれるスリムなゴミ箱上食器棚です。一般的な30Lのゴミ箱を1台収納することができます。上部は扉収納とオープン収納がある為、食器や家電などをスマートに収納できます。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×41×180
レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業レリーロイヤル(ジャンパー)尾崎産業
8,498税込9,348
1着
8日以内出荷
陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました作業に適した雨合羽として選ばれています長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめですエリ裏はボアで暖かいフードは脱着可能袖口は2重袖で防水性能アップ全68色と豊富なカラーを用意をラインナップ
用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ホワイトサイズLL材質(表面)PVC適応身長(cm)175-180生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応胸囲(cm)90-100
さわやかな木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイストさわやかな木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプホームテイスト
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
さわやかな木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ!中途半端なすき間をピッタリ埋めてくれるスリムなゴミ箱上食器棚です。一般的な30Lのゴミ箱を1台収納することができます。上部は扉収納とオープン収納がある為、食器や家電などをスマートに収納できます。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質プリント紙化粧繊維板ホワイトウォッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×41×180
ラッシングタイ(T150タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラッシングタイ(T150タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1袋(25本)
5日以内出荷から6日以内出荷
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)特性難燃
マイクロLED スーパーホワイト サイバーストークマイクロLED スーパーホワイトサイバーストーク
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト Lサイズ、LED-T6-L-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入りスーパーホワイト種類L型
...