カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「llw ps」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム圧力測定フィルム(プレシート)富士フイルム(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
当日出荷
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】maxell・モバイルバッテリーMPC-CC10000WHMPC-CC15000PDMPC-CC15000PDBKMPC-CC15000PDWHMPC-CC5000BKMPC-CC5000WHMPC-CD10000BKMPC-CD10000WHMPC-CD5000BKMPC-CD5000WHMPC-CE10000MPC-CE5000MPC-CM5000MPC-CPD15000PMPC-CPD15000PBKMPC-CPD15000PWHMPC-CS5001MPC-CTY12400BKMPC-CTY12400WHMPC-CTY3100BKMPC-CTY3100PKMPC-CTY3100WHMPC-CTY7800BKMPC-CTY7800PKMPC-CTY7800WH・充電器WP-PD22BKWP-PD30・ヘッドホン/イヤホンMXH-BTNF550MXH-BTW2000MXH-BTW400MXH-BTW401EMS運動器MXES-FR230LBKMXES-FR610EXBKMXES-R410PRWPKMXES-R410SシェーバーIZF-E863IZF-V533IZF-V533RIZF-V543IZF-V543WIZF-V553IZF-V553WIZF-V743IZF-V743Rすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
TOE CLIP STEEL w/leather 皮付トークリップ サイズ:LL 鉄 三ヶ島製作所TOE CLIP STEEL w/leather 皮付トークリップ サイズ:LL 鉄三ヶ島製作所
2,598税込2,858
1ペア
4日以内出荷
靴あたりの保護のためにひとつひとつ手で縫い付けた革のカバーは、デザイン面でもクラシカルな個性を引き出します。本体は丈夫な鉄製。クロムメッキで仕上げました。※革のカバーがついた「TOE CLIP STEEL w/leather」は、 NJS認定品ではございません。ご注意ください。
用途おすすめ用途:ロード・トラック・ツーリングサイズLL
ケーブルエキストラクターツール STAHLWILLE(スタビレー)ケーブルエキストラクターツールSTAHLWILLE(スタビレー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
用途ロック爪シングルリリースチャネルプラグ用(BMW、DaimlerChrysler、Ford、MAN、Opel、Porsche、PSA、Renault、Seat、Skoda,VW/Audi)。寸法(mm)2.8・5.8
プレスケール プレシート(5枚入) 富士フイルムプレスケール プレシート(5枚入)富士フイルム
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷