カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「lm 12 fc」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
    仕様画像センサ撮像素子(適合最大)1インチマウントCマウント
  • 2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
  • FA用CCTVレンズ VSテクノロジー

    FA用CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)
  • 1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
  • メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

    VSテクノロジー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
  • 12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    12メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当
    絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
  • VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様ロックネジ付、ロックレバー添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm) アイリスオーヤマ

    フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
    材質ガラス、PBTクリア質量(g)22定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    1/1.8型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    1/1.8型のカメラに対応
    寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
  • フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm) アイリスオーヤマ

    フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm)

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
    仕様密閉器具対応材質ガラス、PBTクリア質量(g)22電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格消費電力(W)3.2全光束(Lm)約450寸法(Φ×mm)約35×105定格入力電流(A)0.05寿命設計:20000時間保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当明るさランプ全体:小形電球40形相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.5メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドレール(FCプロファイル) イマオコーポレーション

    ガイドレール(FCプロファイル)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • 接写リング VSテクノロジー

    接写リング

    VSテクノロジー
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ CBC(computar)

    2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン
    絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDミニライト(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDミニライト(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
    付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED点灯時間(時間)4(MAIN HIGH)、17(MAIN LOW)、7.5(TOP)充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
  • 6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    6メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • LEDパランドル(スリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:12本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2メガピクセル対応 Cマウント(小型)  FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    2メガピクセル対応 Cマウント(小型) FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,398税込7,038
    1袋(25個)
    欠品中
    10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
    適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
    仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
    用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
    仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
    用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
    付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)保護等級IP64色温度(K)LED:6500使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード充電時間(時間)約4給電方式5V、1A(約2時間)電球の種類LED点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)エコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯。約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)。作業照明に最適な6000Kの白色LED。屋外仕様(保護等級IP64)
    用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品・固定金具×2個・割りピン×2本・ACアダプター×1個仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30全光束(Lm)HIGH 3000 MID 1000 LOW 500保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)19.2使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個梱包内容梱包形態:個装箱 梱包単位:1個 梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)連続点灯時間(時間)HIGH 約 4MID 約10LOW 約27照射角度(°)135充電端子DCジャック端子エコロジー商品省エネ
  • LEDプロジェクションライト(投照器・散光型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
  • NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK スリーアールソリューション

    NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK

    スリーアールソリューション
    2,788税込3,067
    1個
    4日以内出荷
    ドライブや通勤に、いつもスマホで聴いている音楽を簡単に車内で楽します。 さらにワイヤレスでケーブルがごちゃつきません。
    質量(g)約34外形寸法(mm)約95.3×35×22.8電源(V)12(シガーソケットより、マイナスアースの日本国産車専用)対応機種Bluetoothを搭載し、A2DPプロファイルに対応したデバイス動作温湿度範囲10~45℃/5~80%(結露無き事)周波数(MHz)87.9/88.1/88.3/88.5/88.7/88.9USBポートDC5V2.1A、電源のみBluetoothver4.0 +EDRプロファイルA2DP / HSP / HFP / SCMS-T(地デジ対応)通信距離(m)最大10(通信環境、受信機機により変動します)
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVCクールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ

    岩崎電気
    429,800税込472,780
    1セット
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVCクールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • 19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト) タッチパネルシステムズ

    19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)

    タッチパネルシステムズ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    規格SXGA (Super-XGA)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイト画面サイズ19インチアスペクト比5:4パネル駆動方式TFT-LCD角度調節
  • サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス サイバーストーク

    サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス

    サイバーストーク
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
    セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
  • 2.5m HDMIケーブル   HF-X-NCF/2.5 [2.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] FURUTECH

    2.5m HDMIケーブル HF-X-NCF/2.5 [2.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    FURUTECH
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    NCFシェル(マルチマテリアルハイブリッド構造) 静電気対策として特殊素材「NCF」を調合。強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。 対応帯域幅 優越的な48Gbps(ギガビット/秒)の帯域幅で、フルスピードと色数でULTRA HIGH SPEED HDMI- CABLE 8K/60p を実現。 対応信号仕様 8K/60p/48Gbps , 4K/120p/32.08Gbps , HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+ , VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate) , DSC, QMS, QFT, ALLM 対応。 厚肉金メッキコネクター HDMI A タイプ端子の金属部はα-処理により導電性が向上し信号伝送ロスが極めて少なく安定性も大幅にアップしました。接点部は厚肉金メッキ処理を施し更に画質の向上と長期的な信頼性を確保します。 静電気と電磁波防止二重アルミ箔シールド クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定しているため、各撚り対線にそれぞれ静電気と電磁波防止のアルミ箔シールドを施しました。 メイン導体 α-導体(メイン導体は26AWG純銀コーティングμ-OFC)を採用、導電性の向上により映像・音声のクオリティと信頼性の両立を実現しました。 制振シース シースにはUL/CL3の耐燃性テストをクリア、またRoHS指令適合の振動の影響を軽
    ケーブル長(m)2.5外径(Φmm)8.5±0.2 approx.RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード
  • HDMIケーブル   HF-X-NCF/3.6 [3.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] FURUTECH

    HDMIケーブル HF-X-NCF/3.6 [3.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    FURUTECH
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    NCFシェル(マルチマテリアルハイブリッド構造) 静電気対策として特殊素材「NCF」を調合。強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。 対応帯域幅 優越的な48Gbps(ギガビット/秒)の帯域幅で、フルスピードと色数でULTRA HIGH SPEED HDMI-CABLE 8K/60p を実現。 対応信号仕様 8K/60p/48Gbps , 4K/120p/32.08Gbps , HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+ , VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate) , DSC, QMS, QFT, ALLM 対応。 厚肉金メッキコネクター HDMI A タイプ端子の金属部はα-処理により導電性が向上し信号伝送ロスが極めて少なく安定性も大幅にアップしました。接点部は厚肉金メッキ処理を施し更に画質の向上と長期的な信頼性を確保します。 静電気と電磁波防止二重アルミ箔シールド クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定しているため、各撚り対線にそれぞれ静電気と電磁波防止のアルミ箔シールドを施しました。 メイン導体 α-導体(メイン導体は26AWG純銀コーティングμ-OFC)を採用、導電性の向上により映像・音声のクオリティと信頼性の両立を実現しました。 制振シース シースにはUL/CL3の耐燃性テストをクリア、またRoHS指令適合の振動の影響を軽
    ケーブル長(m)3.6外径(Φmm)8.5±0.2 approx.RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード